Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WATTS LF174A-100-1 Βαλβίδα εκτόνωσης πίεσης λέβητα, μέγεθος εισόδου 1 ίντσα, πίεση εκτόνωσης 100 Psi | AH2NGP 29YL94

WATTS LF174A-100-1" Βαλβίδα εκτόνωσης πίεσης λέβητα, Μέγεθος εισόδου 1 ίντσα, πίεση εκτόνωσης 100 Psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH2NGP Μοντέλο: LF174A-100-1 "Σταυρός: 29YL94
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
€534.73 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒαλβίδα εκτόνωσης πίεσης λέβητα
Υψος σώματος5.75 "
Υλικό σώματοςΚράμα πυριτίου χωρίς μόλυβδο
Πλάτος σώματος3"
BtuH2,635,000
Εργοστασιακή πίεση100 psi
Μέγεθος εισόδου1"
Τύπος εισόδουΓυναίκα με σπείρωμα
ΜόλυβδοςΑπών
Μέγιστη. Θερμ.250 βαθμοί F
Αρ. ΣειράLF174A
Μέγεθος εξόδου1"
Τύπος εξόδουΓυναίκα με σπείρωμα
Εύρος πίεσης50 έως 150 psi
Ανακούφιση πίεσης100 Psi
Υλικό ελατηρίουΑνοξείδωτο ατσάλι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.9072
Ύψος πλοίου (cm)6.6
Μήκος πλοίου (cm)15.49
Πλάτος πλοίου (cm)11.68
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Αυτόματη επαναφορά θέσεων: Όχι

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος εξόδουΥψος σώματοςΠλάτος σώματοςΤύπος εξόδουΕύρος πίεσηςΑνακούφιση πίεσηςBtuHΕργοστασιακή πίεσηΤιμή
WATTS LF174A-75-3/4" Βαλβίδα εκτόνωσης πίεσης λέβητα 75 psi Ανοξείδωτος χάλυβας | AH2NGJ 29YL89 LF174A-75-3 / 4 "3 / 4 "5.125 "2.5 "FNPT--1,320,00075 psi€238.53
WATTS LF174A-100-3/4" Βαλβίδα εκτόνωσης πίεσης λέβητα, μέγεθος εισόδου 3/4 ίντσας, πίεση εκτόνωσης 100 Psi | AH2NGK 29YL90 LF174A-100-3 / 4 "3 / 4 "5.125 "2.5 "Γυναίκα με σπείρωμα50 έως 150 psi100 Psi1,695,000100 psi€238.28
WATTS LF174A-125-3/4" Βαλβίδα εκτόνωσης πίεσης λέβητα, μέγεθος εισόδου 3/4 ίντσες, πίεση εκτόνωσης 125 Psi | AH2NGL 29YL91 LF174A-125-3 / 4 "3 / 4 "5.125 "2.5 "Γυναίκα με σπείρωμα50 έως 150 psi125 psi2,070,000125 psi€235.69
WATTS LF174A-150-3/4" Βαλβίδα εκτόνωσης πίεσης λέβητα, μέγεθος εισόδου 3/4 ίντσες, πίεση εκτόνωσης 150 Psi | AH2NGM 29YL92 LF174A-150-3 / 4 "3 / 4 "5.125 "2.5 "Γυναίκα με σπείρωμα50 έως 150 psi150 Psi2,445,000150 psi€231.07
WATTS LF174A-75-1" Βαλβίδα εκτόνωσης πίεσης, μέγεθος εισόδου 1 ίντσα, 250 μοίρες F, πίεση εκτόνωσης 75 Psi | AH2NGN 29YL93 LF174A-75-1 "1"5.75 "3"Γυναίκα με σπείρωμα30 έως 150 psi75 Psi2,055,00075 psi€533.89
WATTS LF174A-125-1" Βαλβίδα εκτόνωσης πίεσης λέβητα, μέγεθος εισόδου 1 ίντσα, πίεση εκτόνωσης 125 Psi | AH2NGQ 29YL95 LF174A-125-1 "1"5.75 "3"Γυναίκα με σπείρωμα50 έως 150 psi125 psi3,215,000125 psi€525.07
WATTS LF174A-75-1-1/4" Βαλβίδα εκτόνωσης πίεσης λέβητα, μέγεθος εισόδου 1-1/4 ίντσα, πίεση εκτόνωσης 75 Psi | AH2NGR 29YL97 LF174A-75-1-1/4"1-1 / 4 "8.375 "4.75 "Γυναίκα με σπείρωμα30 έως 150 psi75 Psi3,429,00075 psi€876.57

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WATTS LF174A-100-1" Βαλβίδα εκτόνωσης πίεσης λέβητα, Μέγεθος εισόδου 1 ίντσα, πίεση εκτόνωσης 100 Psi
€534.73 /μονάδα