INSTOCK GRJTP203-36 Ντουλάπι τοίχου, Μέγεθος 36 x 13 x 30-5/8 ίντσας, Μαργαριτάρι Λευκό | CE9BZT 55NW54

INSTOCK GRJTP203-36 Ντουλάπι τοίχου, μέγεθος 36 x 13 x 30-5/8 ίντσες, Pearl White

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CE9BZT Μοντέλο: GRJTP203-36Cross Ref: 55NW54

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,394.79 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕπιτοίχιο ντουλάπι
ΧρώμαPearl White
Βάθος13 "
Ύψος30-5 / 8 "
ΧαρακτηριστικάΝτουλάπι τοίχου
Πλάτος36 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 47.25
Χώρα ΠροέλευσηςΗΠΑ

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΤιμή
INSTOCK GRJTP203-48 Ντουλάπι τοίχου, Μέγεθος 48 x 13 x 30-5/8 ίντσες, Μαργαριτάρι Λευκό | CE9BZQ 55NW55 GRJTP203-4848 "€1,607.10
INSTOCK GRJTP206-48 Ντουλάπι τοίχου, Μέγεθος 48 x 13 x 30-5/8 ίντσα, Λευκό Μαργαριτάρι | CE9BZR 55NW57 GRJTP206-4848 "€1,984.12
INSTOCK GRJTP206-36 Ντουλάπι τοίχου, Μέγεθος 36 x 13 x 30-5/8 ίντσας, Μαργαριτάρι Λευκό | CE9BZU 55NW56 GRJTP206-3636 "€1,709.61

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

INSTOCK GRJTP203-36 Ντουλάπι τοίχου, μέγεθος 36 x 13 x 30-5/8 ίντσες, Pearl White
€1,394.79 /μονάδα