QUINCY LAB 40AF Αναλογικός φούρνος 1600w | AF4PHM 9E590

QUINCY LAB 40AF Αναλογικός Φούρνος 1600w

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF4PHM Μοντέλο: 40AFΣταυρός: 9E590

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,918.52 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑναλογικός φούρνος
Τύπος μεταφοράςΣυμπιεσμένος αέρας
Μέσα στις χρησιμοποιήσιμες διαστάσεις19.75 "x 18" x 14 "
ΥλικόΧάλυβας, Θερμοπλαστικό (Λαβή)
Αριθμός θυρών1
Αριθμός Ράφων2
Συνολικά Διαστάσεις33.5 "x 20" x 16 "
Κατανάλωση ενέργειας1600W
Απαιτήσεις ισχύος12.5A
Θερμ. Ακρίβεια+/- 6 βαθμοί F
Θερμ. ΕύροςΑμμ. +25 βαθμοί F έως 232 βαθμοί C
ΘερμοστάτηςΥδραυλικός
Τόμος2.9 cu. ft.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 50.4
Ύψος πλοίου (cm)92.71
Μήκος πλοίου (cm)66.04
Πλάτος πλοίου (cm)55.88
Κωδικός ΕΣ8514100000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικά ΔιαστάσειςΚατανάλωση ενέργειαςΑπαιτήσεις ισχύοςΤόμοςΤιμή
QUINCY LAB 10GC Αναλογικός φούρνος 0.7 Κυβικά πόδια | AF3QZL 8CCJ1 10GC17 "x 14" x 12 "600W5.22A0.7 cu. ft.€906.70
QUINCY LAB 40GC Αναλογικός φούρνος 3 Κυβικά πόδια | AF3UCM 8CYM0 40GC30 "x 20" x 16 "1600W12.5A3.0 cu. ft.€1,551.05
QUINCY LAB 10AF Αναλογικός φούρνος 800w | AF3YMV 8FHL1 10AF20.5 "x 14" x 12 "800W6.6A0.6 cu. ft.€1,237.87
QUINCY LAB 30AF Φούρνος αναγκαστικού αέρα 1600w | AF4BGF 8NL51 30AF28.5 "x 20" x 14 "1600W12.5A1.8 cu. ft.€1,581.72
QUINCY LAB 30GC OVEN Αναλογικός φούρνος 2.0 Κυβικά πόδια | AF4NWQ 9DWT6 ΦΟΥΡΝΟΣ 30GC25 "x 20" x 14 "1200W10.43A2.0 cu. ft.€1,254.53
QUINCY LAB 20GC Αναλογικός φούρνος 1.3 Κυβικά πόδια | AF4TVR 9K002 20GC21 "x 15" x 15 "800W6.3A1.3 cu. ft.€1,042.15
QUINCY LAB 20AF Αναλογικός Φούρνος 1000w | AF4UGL 9KC57 20AF24.5 "x 15" x 15 "1000W8.8A1.1 cu. ft.€1,423.79

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

QUINCY LAB 40AF Αναλογικός Φούρνος 1600w
€1,918.52 /μονάδα