QUINCY LAB 40GC Αναλογικός φούρνος 3 Κυβικά πόδια | AF3UCM 8CYM0

QUINCY LAB Αναλογικός Φούρνος 40GC 3 Κυβικά πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF3UCM Μοντέλο: 40GCCross Ref: 8CYM0

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,551.05 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑναλογικός φούρνος
Τύπος μεταφοράςΒαρύτητα
Μέσα στις χρησιμοποιήσιμες διαστάσεις21.75 "x 18" x 14 "
ΥλικόΧάλυβας, Θερμοπλαστικό (Λαβή)
Αριθμός θυρών1
Αριθμός Ράφων2
Συνολικά Διαστάσεις30 "x 20" x 16 "
Κατανάλωση ενέργειας1600W
Απαιτήσεις ισχύος12.5A
Θερμ. Ακρίβεια+/- 6 βαθμοί F
Θερμ. ΕύροςΑμμ. +25 βαθμοί F έως 232 βαθμοί C
ΘερμοστάτηςΥδραυλικός
Τόμος3.0 cu. ft.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 45
Ύψος πλοίου (cm)96.52
Μήκος πλοίου (cm)60.96
Πλάτος πλοίου (cm)62.23
Κωδικός ΕΣ8514100000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Λογισμικό Prog./Celsius, Class E (Εξαιρετικό)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικά ΔιαστάσειςΚατανάλωση ενέργειαςΑπαιτήσεις ισχύοςΤόμοςΤιμή
QUINCY LAB 10GC Αναλογικός φούρνος 0.7 Κυβικά πόδια | AF3QZL 8CCJ1 10GC17 "x 14" x 12 "600W5.22A0.7 cu. ft.€906.70
QUINCY LAB 10AF Αναλογικός φούρνος 800w | AF3YMV 8FHL1 10AF20.5 "x 14" x 12 "800W6.6A0.6 cu. ft.€1,237.87
QUINCY LAB 30AF Φούρνος αναγκαστικού αέρα 1600w | AF4BGF 8NL51 30AF28.5 "x 20" x 14 "1600W12.5A1.8 cu. ft.€1,581.72
QUINCY LAB 30GC OVEN Αναλογικός φούρνος 2.0 Κυβικά πόδια | AF4NWQ 9DWT6 ΦΟΥΡΝΟΣ 30GC25 "x 20" x 14 "1200W10.43A2.0 cu. ft.€1,254.53
QUINCY LAB 40AF Αναλογικός φούρνος 1600w | AF4PHM 9E590 40AF33.5 "x 20" x 16 "1600W12.5A2.9 cu. ft.€1,918.52
QUINCY LAB 20GC Αναλογικός φούρνος 1.3 Κυβικά πόδια | AF4TVR 9K002 20GC21 "x 15" x 15 "800W6.3A1.3 cu. ft.€1,042.15
QUINCY LAB 20AF Αναλογικός Φούρνος 1000w | AF4UGL 9KC57 20AF24.5 "x 15" x 15 "1000W8.8A1.1 cu. ft.€1,423.79

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

QUINCY LAB Αναλογικός Φούρνος 40GC 3 Κυβικά πόδια
€1,551.05 /μονάδα