QUANTUM STORAGE SYSTEMS WR63-1424P Ράφια καλωδίων, Μονάδα εκκίνησης, 4 ράφια, Μέγεθος 14 x 24 x 63 ίντσες, Proform Green Epoxy

Είδος: CG9LWK Μοντέλο: WR63-1424P
€259.14 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜονάδα ραφιών καλωδίων
ΧρώμαProform Green Epoxy
Ύψος63 "
Μήκος24 "
Αριθμός Ράφων4
Μέγεθος14 "x 24" x 63 "
Πλάτος14 "

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΎψοςΜήκοςΜέγεθοςΠλάτοςΤιμή
QUANTUM STORAGE SYSTEMS WR54-1236BK Ράφια καλωδίων, Μονάδα εκκίνησης, 4 ράφια, 12 x 36 x 54 ίντσες Μέγεθος, Μαύρο εποξειδικό φινίρισμα | CG9LJH WR54-1236BKΜαύρο εποξειδικό54 "36 "-12 "€274.27
RFQ
QUANTUM STORAGE SYSTEMS WR54-1236C Ράφια καλωδίων, Μονάδα εκκίνησης, 4 ράφια, 12 x 36 x 54 ίντσες Μέγεθος, φινίρισμα χρωμίου | CG9LJJ WR54-1236C-54 "36 "-12 "€285.73
RFQ
QUANTUM STORAGE SYSTEMS WR54-1236GY Συρμάτινα ράφια, Μονάδα εκκίνησης, 4 ράφια, 12 x 36 x 54 ίντσες Μέγεθος, Γκρι εποξειδικό φινίρισμα | CG9LJK WR54-1236GYΓκρι εποξειδικό φινίρισμα54 "36 "12 "x 36" x 54 "12 "€274.27
RFQ
QUANTUM STORAGE SYSTEMS WR54-1236P Ράφια καλωδίων, Μονάδα εκκίνησης, 4 ράφια, 12 x 36 x 54 ίντσες Μέγεθος, Proform Green Epoxy | CG9LJL WR54-1236PProform Green Epoxy54 "36 "12 "x 36" x 54 "12 "€274.27
RFQ
QUANTUM STORAGE SYSTEMS WR54-1236S Ράφια καλωδίων, Μονάδα εκκίνησης, 4 ράφια, 12 x 36 x 54 ίντσες Μέγεθος, από ανοξείδωτο χάλυβα | CG9LJM WR54-1236S-54 "36 "-12 "€787.03
RFQ
QUANTUM STORAGE SYSTEMS WR54-1242BK Συρμάτινα ράφια, Μονάδα εκκίνησης, 4 ράφια, 12 x 42 x 54 ίντσες Μέγεθος, Μαύρο εποξειδικό φινίρισμα | CG9LJN WR54-1242BKΜαύρο εποξειδικό54 "42 "-12 "€298.16
RFQ
QUANTUM STORAGE SYSTEMS WR54-1242C Συρμάτινα ράφια, Μονάδα εκκίνησης, 4 ράφια, 12 x 42 x 54 ίντσες Μέγεθος, φινίρισμα χρωμίου | CG9LJP WR54-1242C-54 "42 "-12 "€313.60
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

QUANTUM STORAGE SYSTEMS WR63-1424P Ράφια καλωδίων, Μονάδα εκκίνησης, 4 ράφια, Μέγεθος 14 x 24 x 63 ίντσες, Proform Green Epoxy
€259.14 /μονάδα