Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BRADY 6001-Z Letter Label Z Photoluminescent Polyester Tape PK25 | AH2LXH 29TR07

BRADY 6001-Z Letter Label Z Photoluminescent Polyester Tape PK25

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH2LXH Μοντέλο: 6001-ZCross Ref: 29TR07

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€84.20 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕτικέτα επιστολής
Χρώμα του φόντουΜπλε
ΧαρακτήραςZ
Ύψος χαρακτήρα1"
Λάμψη στο σκοτάδιΝαι
ΒαθμόςΔεν είναι αναδρομικά
Εσωτερική / εξωτερική χρήσηεσωτερική Μόνο
Χρώμα θρύλουΛάμψη
Δείκτες ανά κάρτα1
ΥλικόΠολυεστέρας
Αριθμός καρτών25
συνολικό ύψος1.75 "
συνολικό πλάτος7 / 8 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1134
Ύψος πλοίου (cm)0.64
Μήκος πλοίου (cm)5.08
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧαρακτήραςΤιμή
BRADY 6001-A Letter Label A Photoluminescent Polyester Tape PK25 | AH2LWF 29TP81 6001-ΑA€76.18
BRADY 6001-B Επιστολή ετικέτα B Ταινία φωτοφωταύγειας πολυεστέρα PK25 | AH2LWG 29TP82 6001-BB€76.18
BRADY 6001-C Επιστολή ετικέτα C Ταινία φωτοφωταύγειας πολυεστέρα PK25 | AH2LWH 29TP83 6001-CC€73.17
BRADY 6001-D Επιστολή ετικέτα D Φωτοβολταϊκή ταινία πολυεστέρα PK25 | AH2LWJ 29TP84 6001-DD€84.20
BRADY 6001-E Επιστολή Ετικέτα E Φωτοβολταϊκή ταινία πολυεστέρα PK25 | AH2LWK 29TP85 6001-ΕE€83.82
BRADY 6001-F Letter Label F Photoluminescent Polyester Tape PK25 | AH2LWL 29TP86 6001-FF€76.18
Ετικέτα BRADY 6001-G Γράμμα G Ταινία φωτοφωταύγειας πολυεστέρας PK25 | AH2LWM 29TP87 6001-GG€76.18

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BRADY 6001-Z Letter Label Z Photoluminescent Polyester Tape PK25
€84.20 /μονάδα