QORPAK GLC-01367 Μπουκάλι καθαρισμένο 16 ουγκιές 48-400-συσκευασία 24 | AD4NWV 41W062

QORPAK GLC-01367 Bottle Cleaned 16 Ounce 48-400 - Pack of 24

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD4NWV Μοντέλο: GLC-01367Cross Ref: 41W062

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€235.38 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠροκαθαρισμένο μπουκάλι
Βασικό υλικόΠοτήρι
Χρώμα σώματοςΚαθαρισμός
Υλικό σώματοςΠοτήρι
Χωρητικότητα16 ουγκιά
ΤάξηΚενό και ιονισμένο
Χρώμα κλεισίματοςΠράσινο
Υλικό κλεισίματοςΘερμοσκληρυνόμενο F217 / PTFE
Βάθος62mm
Διάμετρος62mm
Εύρος αποφοίτησηςΔεν Διευκρινίζεται
Ύψος167mm
ΣτόμαΕυρύς
Μέγεθος κλεισίματος βίδας48-400 mm
ShapeΤετράγωνα
Πλάτος62mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 10.602
Ύψος πλοίου (cm)17.3
Μήκος πλοίου (cm)41.91
Πλάτος πλοίου (cm)27.94
Κωδικός ΕΣ7010900520
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕύρος αποφοίτησηςΧρώμα σώματοςΧωρητικότηταΎψοςΣτόμαΜέγεθος κλεισίματος βίδαςShapeΠλάτοςΤιμή
QORPAK 239530 Γυάλινο Μπουκάλι 16 Ουγγιές Κεχριμπάρι - Συσκευασία 12 | AC8AWE 39H530 239530Δεν ΔιευκρινίζεταιΚεχριμπάρι16 ουγκιά119mmΣτενός28-400 mmΓύρος της Βοστώνης-€166.01
QORPAK 239531 Γυάλινη φιάλη 16 ουγγιές διαφανής - συσκευασία 12 | AC8AWF 39Η531 239531Δεν ΔιευκρινίζεταιΚαθαρισμός16 ουγκιά146mmΣτενός28-400 mmΓύρος της Βοστώνης-€160.10
QORPAK 239534 Γυάλινη φιάλη 16 Ουγγιά - Συσκευασία 12 | AC8AWJ 39H534 239534Δεν ΔιευκρινίζεταιΚαθαρισμός16 ουγκιά89mmΕυρύς63-400 mmγύρος-€196.98
QORPAK 239541 Γυάλινη φιάλη 32 Ουγγιά - Συσκευασία 12 | AC8AWR 39H541 239541Δεν ΔιευκρινίζεταιΚαθαρισμός32 ουγκιά86mmΣτενός33-400 mmΓύρος της Βοστώνης-€218.74
QORPAK 239552 Γυάλινη φιάλη 4 ουγγιές διαφανή - Συσκευασία 24 | AC8AXD 39Η552 239552Δεν ΔιευκρινίζεταιΚαθαρισμός4 ουγκιά133mmΣτενός24-400 mmΓύρος της Βοστώνης-€174.06
QORPAK 239562 Γυάλινη φιάλη 8 ουγγιές κεχριμπάρι - Συσκευασία 24 | AC8AXP 39Η562 239562Δεν ΔιευκρινίζεταιΚεχριμπάρι8 ουγκιά68mmΣτενός24-400 mmΓύρος της Βοστώνης-€197.43
QORPAK 239565 Γυάλινη φιάλη 8 ουγγιές διαφανή - Συσκευασία 24 | AC8AXT 39Η565 239565Δεν ΔιευκρινίζεταιΚαθαρισμός8 ουγκιά94mmΣτενός24-400 mmΓύρος της Βοστώνης-€140.32

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

QORPAK GLC-01367 Bottle Cleaned 16 Ounce 48-400 - Pack of 24
€235.38 /μονάδα