QMARK SSAR1802AL Ηλεκτρικός θερμαντήρας τοίχου 120v Αλουμίνιο | AF8XTW 29ΗΖ95

QMARK SSAR1802AL Ηλεκτρικός Θερμοσίφωνας τοίχου 120v Αλουμίνιο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF8XTW Μοντέλο: SSAR1802ALCross Ref: 29HZ95

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,215.46 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρικός θερμαντήρας τοίχου
Θερμοκρασία αέρα. Αύξηση147 βαθμοί F
Ενισχυτές AC15.0
BtuH6142
ΧρώμαΑλουμίνιο
φινίρισμαΒαφή σε σκόνη
Βάθος γρίλιου2-51 / 64 "
Γκριλ Ύψος19-17 / 64 "
Υλικό μάσκαςΧυτά αλουμίνιο
Πλάτος γρίλιου15-7 / 8 "
Τύπος θερμαντήραΠρογραμματιζόμενη οθόνη αφής
Βάθος στέγασης3.75 "
Ύψος στέγασης18 7 / 32 "
Πλάτος στέγασης14 19 / 64 "
Hz60
Τοποθέτηση ΤύποςΕσοχή ή επιφάνεια
Φάση1
Τάση120
Βάθος ανοίγματος τοίχου3-7 / 8 "
Ύψος ανοίγματος τοίχου18-15 / 64 "
Πλάτος ανοίγματος τοίχου14-19 / 64 "
Wattsαπό 540 έως 1800

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 12.78
Ύψος πλοίου (cm)58.42
Μήκος πλοίου (cm)24.77
Πλάτος πλοίου (cm)48.26
Κωδικός ΕΣ8516290090

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτές ACBtuHΧρώμαΤάσηWattsΤιμή
QMARK SSAR4808 Ηλεκτρικός θερμοσίφωνας 208v Βόρειος Λευκός | AF8XRJ 29ΗΖ84 SSAR480823.116,378Βόρειο Λευκό208από 1800 έως 4800€2,071.73
QMARK SSAR4804 Ηλεκτρικός θερμαντήρας τοίχου 240v Βόρειος Λευκός | AF8XRK 29ΗΖ85 SSAR480420.016,378Βόρειο Λευκό240από 1800 έως 4800€2,281.23
QMARK SSAR4807 Ηλεκτρικός θερμοσίφωνας 277v Βόρεια Λευκό | AF8XRL 29ΗΖ86 SSAR480717.316,378Βόρειο Λευκό277από 1800 έως 4800€2,257.88
QMARK SSAR1802 Ηλεκτρικός θερμοσίφωνας 120v Northern White | AF8XRM 29ΗΖ87 SSAR180215.06142Βόρειο Λευκό120από 540 έως 1800€2,281.27
QMARK SSAR4808AL Ηλεκτρικός θερμοσίφωνας 208v Αλουμίνιο | AF8XTT 29ΗΖ92 SSAR4808AL23.116,378Αλουμίνιο208από 1800 έως 4800€1,928.98
QMARK SSAR4804AL Ηλεκτρικός θερμαντήρας τοίχου 240v Αλουμίνιο | AF8XTU 29ΗΖ93 SSAR4804AL20.016,378Αλουμίνιο240από 1800 έως 4800€2,022.04
QMARK SSAR4807AL Ηλεκτρικός θερμαντήρας τοίχου 277v Αλουμίνιο | AF8XTV 29ΗΖ94 SSAR4807AL17.316,378Αλουμίνιο277από 1800 έως 4800€2,090.08

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

QMARK SSAR1802AL Ηλεκτρικός Θερμοσίφωνας τοίχου 120v Αλουμίνιο
€2,215.46 /μονάδα