QMARK MUH077 Ηλεκτρική θερμαντική μονάδα χάλυβας 650 Cfm | AF6QPG 20CA13

QMARK MUH077 Θερμοσίφωνας Ηλεκτρικής Μονάδας Steel 650 Cfm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF6QPG Μοντέλο: MUH077Cross Ref: 20CA13

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,163.37 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρική θερμαντική μονάδα
Ροή αέρα650 cfm
Ενισχυτές AC27.0
BtuH25,598
Τάση πηνίου επαφέα24
Βάθος7.625 "
Ύψος21.75 "
Οριζόντια ρίψη αέρα18 πόδια.
Φινίρισμα στέγασηςΣκονισμένο με σκόνη
Στέγαση ΥλικόΑτσάλι
Hz50/60
kW7.5
Μέγιστη. Ύψος συναρμολόγησης9 πόδια.
Τοποθέτηση ΤύποςΤοίχος ή οροφή, κάθετα ή οριζόντια
Φάση1
Θερμ. Αύξηση37 βαθμοί F
Κάθετη κάλυψη δαπέδου26 πόδια.
Κάθετη στήριξη H14 πόδια.
Τάση277
Πλάτος19 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 17.24
Ύψος πλοίου (cm)58.42
Μήκος πλοίου (cm)63.5
Πλάτος πλοίου (cm)30.48
Κωδικός ΕΣ8516290090

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΘερμ. ΑύξησηΡοή αέραΕνισχυτές ACΤάσηΠλάτοςBtuHΒάθοςΎψοςΤιμή
QMARK MUH506 Ηλεκτρική μονάδα θερμαντήρα χάλυβα 3000 Cfm | AF6QNK 20CA38 MUH50661 βαθμοί F3000 cfm48.360026.62 "170,65017.125 "30 "€9,700.57
QMARK MUH508 Ηλεκτρική μονάδα Θέρμανση Χάλυβας 3000 Cfm | AF6QNL 20CA39 MUH50861 βαθμοί F3000 cfm139.020826.62 "170,65017.125 "30 "€11,466.17
QMARK MUH0361 Ηλεκτρικός θερμαντήρας μονάδας Χάλυβας 350 Cfm | AF6QNZ 20CA06 MUH036127 βαθμοί F350 cfm2.960014 "10,2397.5 "16 "€1,616.00
QMARK MUH0371 Ηλεκτρικός θερμαντήρας μονάδας Χάλυβας 350 Cfm | AF6QPA 20CA07 MUH037127 βαθμοί F350 cfm11.027714 "10,2397.5 "16 "€1,301.03
QMARK MUH0561 Ηλεκτρική μονάδα Θέρμανση Χάλυβας 350 Cfm | AF6QPC 20CA09 MUH056145 βαθμοί F350 cfm4.860014 "17,0657.5 "16 "€1,922.64
QMARK MUH0571 Ηλεκτρικός θερμαντήρας μονάδας Χάλυβας 350 Cfm | AF6QPD 20CA10 MUH057145 βαθμοί F350 cfm18.027714 "17,0657.5 "16 "€1,355.72
QMARK MUH073 Ηλεκτρική θερμαντική μονάδα χάλυβας 650 Cfm | AF6QPE 20CA11 MUH07337 βαθμοί F650 cfm21.634719 "25,5987.625 "21.75 "€2,045.66

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

QMARK MUH077 Θερμοσίφωνας Ηλεκτρικής Μονάδας Steel 650 Cfm
€2,163.37 /μονάδα