QMARK MUH0361 Ηλεκτρικός θερμαντήρας μονάδας Χάλυβας 350 Cfm | AF6QNZ 20CA06

QMARK MUH0361 Θερμοσίφωνας Ηλεκτρικής Μονάδας Steel 350 Cfm

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF6QNZ Μοντέλο: MUH0361Cross Ref: 20CA06

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,616.00 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρική θερμαντική μονάδα
Ροή αέρα350 cfm
Ενισχυτές AC2.9
BtuH10,239
Τάση πηνίου επαφέα24
Βάθος7.5 "
Ύψος16 "
Οριζόντια ρίψη αέρα12 πόδια.
Φινίρισμα στέγασηςΣκονισμένο με σκόνη
Στέγαση ΥλικόΑτσάλι
Hz50/60
kW3.0
Μέγιστη. Ύψος συναρμολόγησης8 πόδια.
Τοποθέτηση ΤύποςΤοίχος ή οροφή, κάθετα ή οριζόντια
Φάση3
Θερμ. Αύξηση27 βαθμοί F
Κάθετη κάλυψη δαπέδου18 πόδια.
Κάθετη στήριξη H9 πόδια.
Τάση600
Πλάτος14 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 12.25
Ύψος πλοίου (cm)44.45
Μήκος πλοίου (cm)49.53
Πλάτος πλοίου (cm)30.48
Κωδικός ΕΣ8516290090

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΘερμ. ΑύξησηΡοή αέραΕνισχυτές ACΤάσηΠλάτοςBtuHΒάθοςΎψοςΤιμή
QMARK MUH506 Ηλεκτρική μονάδα θερμαντήρα χάλυβα 3000 Cfm | AF6QNK 20CA38 MUH50661 βαθμοί F3000 cfm48.360026.62 "170,65017.125 "30 "€9,700.57
QMARK MUH508 Ηλεκτρική μονάδα Θέρμανση Χάλυβας 3000 Cfm | AF6QNL 20CA39 MUH50861 βαθμοί F3000 cfm139.020826.62 "170,65017.125 "30 "€11,466.17
QMARK MUH0371 Ηλεκτρικός θερμαντήρας μονάδας Χάλυβας 350 Cfm | AF6QPA 20CA07 MUH037127 βαθμοί F350 cfm11.027714 "10,2397.5 "16 "€1,301.03
QMARK MUH0561 Ηλεκτρική μονάδα Θέρμανση Χάλυβας 350 Cfm | AF6QPC 20CA09 MUH056145 βαθμοί F350 cfm4.860014 "17,0657.5 "16 "€1,922.64
QMARK MUH0571 Ηλεκτρικός θερμαντήρας μονάδας Χάλυβας 350 Cfm | AF6QPD 20CA10 MUH057145 βαθμοί F350 cfm18.027714 "17,0657.5 "16 "€1,355.72
QMARK MUH073 Ηλεκτρική θερμαντική μονάδα χάλυβας 650 Cfm | AF6QPE 20CA11 MUH07337 βαθμοί F650 cfm21.634719 "25,5987.625 "21.75 "€2,045.66
QMARK MUH076 Ηλεκτρική μονάδα θερμαντήρα χάλυβα 650 Cfm | AF6QPF 20CA12 MUH07637 βαθμοί F650 cfm7.360019 "25,5987.625 "21.75 "€2,283.33

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

QMARK MUH0361 Θερμοσίφωνας Ηλεκτρικής Μονάδας Steel 350 Cfm
€1,616.00 /μονάδα