PULSAFEEDER MTR404-G Ροόμετρο 100 GPM 150 PSI 1.5 In 1.0 PPG | AG9WNE 22UM71

PULSAFEEDER MTR404-G Ροόμετρο 100 GPM 150 PSI 1.5 σε 1.0 PPG

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG9WNE Μοντέλο: MTR404-GCross Ref: 22UM71

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,719.87 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜηχανικό ροόμετρο
Ακρίβεια1.5
Μήκος καλωδίου12
Μέγεθος σύνδεσης1.5 "
Τύπος σύνδεσηςNPT
Display6 ψηφίο
Συναρμολόγηση1-1 / 2 "NPT
Υλικό ροήςΝερό
Εύρος ροής1.5 έως 100 gpm
Θερμοκρασία υγρού. Εύρος35 βαθμοί έως 105 βαθμοί F
Για μέγεθος σωλήνα1.5 "
Μέγ. GPM100
Ύψος6"
Στέγαση ΥλικόΟρείχαλκος χωρίς μόλυβδο
Μήκος17.75 "
Μέγιστη. Πίεση150 psi
Μέγιστη. Ιξώδες31 SSU
Μέγ. Τάση24
ΠαραγωγήΞηρά επαφή
Παλμοί ανά γαλόνι1
ΧαρακτηριστικάΣτη γραμμή
Υγρό υλικόΟρείχαλκος, θερμοπλαστικό
Πλάτος5"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.7375
Ύψος πλοίου (cm)19.81
Μήκος πλοίου (cm)36.83
Πλάτος πλοίου (cm)14.22
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Μέγιστη. Ρεύμα διακόπτη Reed (mA): 24mA

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΑκρίβειαΜήκος καλωδίουΜήκοςΠλάτοςΜέγεθος σύνδεσηςDisplayΕύρος ροήςΤιμή
PULSAFEEDER MTR100-G Ροόμετρο 20 Gpm 150 Psi 3/4 ίντσα | AF7WXX 22UM61 MTR100-GΜετρητής ροής1.5%12ft.11.625 "568587 "3/4 MNPT5 ψηφίο.25 έως 20 gpm€449.43
PULSAFEEDER MTR101-G Ροόμετρο 20 Gpm 150 Psi 3/4 ίντσες 0.1 σελ. | AF7WXY 22UM62 MTR101-GΜετρητής ροής1.5%12ft.11.625 "568587 "3/4 MNPT5 ψηφίο.25 έως 20 gpm€491.06
PULSAFEEDER MTR103-G Ροόμετρο 20 Gpm 150 Psi 3/4 ίντσα 0.5 Ppg | AF7WXZ 22UM63 MTR103-GΜετρητής ροής1.5%12ft.11.625 "568587 "3/4 MNPT5 ψηφίο.25 έως 20 gpm€770.71
PULSAFEEDER MTR104-G Ροόμετρο 20 Gpm 150 Psi 3/4 ίντσα 1.0 Ppg | AF7WYA 22UM64 MTR104-GΜετρητής ροής1.5%12ft.11.625 "568587 "3/4 MNPT5 ψηφίο.25 έως 20 gpm€526.50
PULSAFEEDER MTR300-G Ροόμετρο 50 Gpm 150 Psi 1 In | AF7WYB 22UM69 MTR300-GΜετρητής ροής1.5%12ft.15.5 "568564 "1 MNPT6 ψηφίο.75 έως 50 gpm€679.14
PULSAFEEDER MTR304-G Ροόμετρο 50 Gpm 150 Psi 1 ίντσα 1.0 Ppg | AF7WYC 22UM70 MTR304-GΜετρητής ροής1.5%12ft.15.5 "568564 "1 MNPT6 ψηφίο.75 έως 50 gpm€723.96

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PULSAFEEDER MTR404-G Ροόμετρο 100 GPM 150 PSI 1.5 σε 1.0 PPG
€1,719.87 /μονάδα