Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PULSAFEEDER MTR103-G Ροόμετρο 20 Gpm 150 Psi 3/4 ίντσα 0.5 Ppg | AF7WXZ 22UM63

PULSAFEEDER MTR103-G Ροόμετρο 20 Gpm 150 Psi 3/4 ίντσες 0.5 Ppg

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF7WXZ Μοντέλο: MTR103-GCross Ref: 22UM63
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
€770.71 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜετρητής ροής
Ακρίβεια1.5%
Μήκος καλωδίου12ft.
Μέγεθος σύνδεσης3/4 MNPT
Display5 ψηφίο
Συναρμολόγηση3 / 4 "NPT
Υλικό ροήςΝερό
Εύρος ροής.25 έως 20 gpm
Εύρος ροής @ GPM νερού.25 σε 20
Για μέγεθος σωλήνα3 / 4 "
Μέγ. GPM20
Ύψος4.25 "
Στέγαση ΥλικόΟρείχαλκος χωρίς μόλυβδο
Μήκος11.625 "
Μέγιστη. Πίεση150 psi
Μέγιστη. Θερμ.105 F
Μέγ. Τάση24
ΠαραγωγήΞηρά επαφή
Παλμοί ανά γαλόνι0.5
Θερμ.105 βαθμοί F
ΧαρακτηριστικάΣτη γραμμή
Πλάτος568587 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.07
Ύψος πλοίου (cm)10.16
Μήκος πλοίου (cm)22.86
Πλάτος πλοίου (cm)13.34
Κωδικός ΕΣ9026105000

Λεπτομέρειες:

    • Μέγιστη. Ρεύμα διακόπτη Reed (mA) (24)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΑκρίβειαΜήκος καλωδίουΜήκοςΠλάτοςΜέγεθος σύνδεσηςDisplayΕύρος ροήςΤιμή
PULSAFEEDER MTR100-G Ροόμετρο 20 Gpm 150 Psi 3/4 ίντσα | AF7WXX 22UM61 MTR100-GΜετρητής ροής1.5%12ft.11.625 "568587 "3/4 MNPT5 ψηφίο.25 έως 20 gpm€449.43
PULSAFEEDER MTR101-G Ροόμετρο 20 Gpm 150 Psi 3/4 ίντσες 0.1 σελ. | AF7WXY 22UM62 MTR101-GΜετρητής ροής1.5%12ft.11.625 "568587 "3/4 MNPT5 ψηφίο.25 έως 20 gpm€491.06
PULSAFEEDER MTR104-G Ροόμετρο 20 Gpm 150 Psi 3/4 ίντσα 1.0 Ppg | AF7WYA 22UM64 MTR104-GΜετρητής ροής1.5%12ft.11.625 "568587 "3/4 MNPT5 ψηφίο.25 έως 20 gpm€526.50
PULSAFEEDER MTR300-G Ροόμετρο 50 Gpm 150 Psi 1 In | AF7WYB 22UM69 MTR300-GΜετρητής ροής1.5%12ft.15.5 "568564 "1 MNPT6 ψηφίο.75 έως 50 gpm€679.14
PULSAFEEDER MTR304-G Ροόμετρο 50 Gpm 150 Psi 1 ίντσα 1.0 Ppg | AF7WYC 22UM70 MTR304-GΜετρητής ροής1.5%12ft.15.5 "568564 "1 MNPT6 ψηφίο.75 έως 50 gpm€723.96
PULSAFEEDER MTR404-G Ροόμετρο 100 GPM 150 PSI 1.5 In 1.0 PPG | AG9WNE 22UM71 MTR404-GΜηχανικό ροόμετρο1.51217.75 "5"1.5 "6 ψηφίο1.5 έως 100 gpm€1,719.87

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PULSAFEEDER MTR103-G Ροόμετρο 20 Gpm 150 Psi 3/4 ίντσες 0.5 Ppg
€770.71 /μονάδα