Πόρτες PS SMZ-MM100 Mezzanine Safety Gate, 100 ίντσες πλάτος ανοίγματος, με επίστρωση πούδρας κίτρινο | ΑΓ8ΕΓΡ

PS DOORS Πύλη ασφαλείας ημιώροφου SMZ-MM100, πλάτος ανοίγματος 100 ιντσών, κίτρινο με επίστρωση πούδρας

Στοιχείο: AG8EGR Μοντέλο: SMZ-MM100
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€5,789.17 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠύλη ασφαλείας στον ημιώροφο
Βάθος59-1 / 2 "
φινίρισμαΚίτρινο επικαλυμμένο με σκόνη
ΥλικόΧαλυβδοσίδηρος
Ύψος ανοίγματος80 "
Πλάτος ανοίγματος100 "
Συνολικό βάθος66 "
συνολικό ύψος95 "
συνολικό πλάτος108 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 270
Ύψος πλοίου (cm)48.26
Μήκος πλοίου (cm)279.4
Πλάτος πλοίου (cm)63.5
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Το PS Doors SMZ-MM100 SafeMezz360 είναι ένα διπλό σύστημα προστασίας από πτώση πύλης για να διατηρεί το προσωπικό ασφαλές κατά τη φόρτωση και εκφόρτωση περονοφόρων ανυψωτικών ανυψωτικών οχημάτων. Είναι ένας αλάνθαστος κλειστός χώρος που εξασφαλίζει την ασφάλεια των εργαζομένων από την υπερυψωμένη άκρη του ημιώροφου.

Χαρακτηριστικά:

  • Η πύλη ασφαλείας ημιώροφου PS Doors SMZ-MM100 διαθέτει σύστημα αντιστάθμισης για να προσφέρει προστασία ημιώροφου 360 μοιρών.
  • Διαθέτει σχεδίαση με προστασία από χτυπήματα και σύστημα απόσβεσης με αντικραδασμική προστασία για να αποτρέπει την πτώση της πύλης στα δάχτυλα των ποδιών του προσωπικού ή το θορυβώδες χτύπημα.
  • Αυτή η εύκολη στην εγκατάσταση μονάδα είναι κατασκευασμένη από χάλυβα βαρέως διαμετρήματος με κίτρινο φινίρισμα ασφαλείας, επικαλυμμένο με πούδρα για επαναλαμβανόμενη χρήση.
  • Επιτρέπει την εύκολη λειτουργία με το ένα χέρι με ομαλό άνοιγμα και κλείσιμο σε κυλίνδρους νάιλον 2 ιντσών και σύστημα τροχιάς.

Συμβατά αξεσουάρ:

Πρότυπα και Εγκρίσεις:

  • ISO 14122-3: 2016
  • ANSI
  • OSHA
  • CE

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Πώς να συναρμολογήσετε πύλη ημιώροφου PS Doors SMZ-MM100;

A.

  • Ξεκινήστε με τα δύο πλευρικά συγκροτήματα κεφαλίδων να βρίσκονται ανάποδα και τοποθετήστε τις μπροστινές κεφαλίδες μέσα στα συγκροτήματα κεφαλίδας.
  • Στερεώστε τις γωνίες χρησιμοποιώντας τέσσερα παξιμάδια φλάντζας 5/16 ιντσών και μπουλόνια μεταφοράς.
  • Σφίξτε τους οδοντωτούς τροχούς σε κάθε ρουλεμάν πλευρικής φλάντζας για να αποτρέψετε την πλευρική κίνηση του άξονα.
  • Χρησιμοποιήστε ένα κλειδί άξονα για να ευθυγραμμίσετε τον οδοντωτό τροχό με τον άξονα και σφίξτε καλά και τις δύο βίδες ρύθμισης. Επαναλάβετε το ίδιο για κάθε γωνία.
  • Στερεώστε τις τέσσερις στήλες σε κάθε γωνία χρησιμοποιώντας έξι μπουλόνια μεταφοράς 5/16 ιντσών και παξιμάδια φλάντζας.
  • Στερεώστε τα άκρα των τροχιών με ακτίνα χρησιμοποιώντας μπουλόνια τροχιάς, ροδέλες και nylock παξιμάδια.
  • Στερεώστε το πλαϊνό κιγκλίδωμα στην κολόνα χρησιμοποιώντας τέσσερα μπουλόνια μεταφοράς και παξιμάδια φλάντζας.
  • Συνδέστε ένα προσωρινό στήριγμα χρησιμοποιώντας δύο μπουλόνια μεταφοράς 5/16 ιντσών και παξιμάδια φλάντζας.
  • Μόλις τοποθετηθούν πλευρικές ράγες και προσωρινά σιδεράκια, το προϊόν μπορεί να ανατραπεί στην όρθια θέση.
  • Τέλος, συνδέστε ένα στήριγμα αγκύρωσης σε κάθε πόδι χρησιμοποιώντας δύο μπουλόνια μεταφοράς και παξιμάδια φλάντζας.

Ε. Τι λειτουργικό υλικό απαιτείται για τη λειτουργία της πύλης ημιώροφου;

A.

  • Αλυσίδες βαρέως τύπου
  • Οδοντωτοί τροχοί
  • Άξονες
  • Ρουλεμάν

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτος ανοίγματοςσυνολικό πλάτοςσυνολικό ύψοςΥλικόφινίρισμαΤιμή
PS DOORS SMZ-MM060 Πύλη ασφαλείας ημιώροφου, πλάτος ανοίγματος 60 ιντσών, με επίστρωση πούδρας κίτρινο | AG8EGQ SMZ-MM06060 "68 "95 "ΧαλυβδοσίδηροςΚίτρινο επικαλυμμένο με σκόνη€5,573.00

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PS DOORS Πύλη ασφαλείας ημιώροφου SMZ-MM100, πλάτος ανοίγματος 100 ιντσών, κίτρινο με επίστρωση πούδρας
€5,789.17 /μονάδα