PS DOORS SMZ-MM060 Πύλη ασφαλείας ημιώροφου, πλάτος ανοίγματος 60 ιντσών, με επίστρωση πούδρας κίτρινο | AG8EGQ

PS DOORS Πύλη ασφαλείας ημιώροφου SMZ-MM060, πλάτος ανοίγματος 60 ιντσών, κίτρινο με επίστρωση πούδρας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG8EGQ Μοντέλο: SMZ-MM060

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€5,573.00 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠύλη ασφαλείας στον ημιώροφο
Βάθος59-1 / 2 "
φινίρισμαΚίτρινο επικαλυμμένο με σκόνη
ΥλικόΧαλυβδοσίδηρος
Ύψος ανοίγματος80 "
Πλάτος ανοίγματος60 "
Συνολικό βάθος66 "
συνολικό ύψος95 "
συνολικό πλάτος68 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 225
Ύψος πλοίου (cm)48.26
Μήκος πλοίου (cm)177.8
Πλάτος πλοίου (cm)63.5
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτος ανοίγματοςσυνολικό πλάτοςσυνολικό ύψοςΥλικόφινίρισμαΤιμή
Πόρτες PS SMZ-MM100 Mezzanine Safety Gate, 100 ίντσες πλάτος ανοίγματος, με επίστρωση πούδρας κίτρινο | ΑΓ8ΕΓΡ SMZ-MM100100 "108 "95 "ΧαλυβδοσίδηροςΚίτρινο επικαλυμμένο με σκόνη€5,789.17
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PS DOORS Πύλη ασφαλείας ημιώροφου SMZ-MM060, πλάτος ανοίγματος 60 ιντσών, κίτρινο με επίστρωση πούδρας
€5,573.00 /μονάδα