DESTACO Σφιγκτήρες δράσης ευθείας γραμμής σειράς 605


Φίλτρα
Μήκος βάσης: 3.41 " , Πλάτος βάσης: 2.19 " , Λαβή: Ετερόφυλη , Συνολικό μήκος: 5.470 " , Τύπος: Δράση ευθείας γραμμής
ΣτυλΜοντέλοΜέγεθος νήματος εμβόλουΧωρητικότηταΕναλλαγή κλειδώματος PlusΥλικόΒάση στήριξηςUnψος εμβόλουΕμβολοΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
605
5 / 16-18300 λίβρεςΟχιΑτσάλιΦλάντζα0.97 "γύρος€32.27
B
605-Μ
M8300 λίβρεςΟχιΑτσάλιΦλάντζα0.97 "γύρος€47.88

Σφιγκτήρες δράσης ευθείας γραμμής σειράς 605

Οι σταθεροί σφιγκτήρες δράσης Destaco 605 Series χρησιμοποιούνται για εφαρμογές σύσφιξης ώθησης / τραβήγματος κατά τη συναρμολόγηση, τη δοκιμή, την κατεργασία ξύλου και την ένταση διαφόρων βιομηχανικών εργαλείων και εξοπλισμού. Ο εργονομικός τους σχεδιασμός επιτρέπει στη λαβή να περιστρέφεται και να πέφτει κάτω για να κλειδώνει σε μια συρόμενη θέση. Μπορούν να χειριστούν φορτία έως 300 lb (136.07 kg).

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;