Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BUSSMANN ATC-1 Blade Fuse, 1 A, 32 VDC, Black | AE7WNE 6AYD0

BUSSMANN ATC-1 Blade Fuse, 1 A, 32 VDC, Μαύρο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE7WNE Μοντέλο: ATC-1Cross Ref: 6AYD0
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
€3.24 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑσφάλεια λεπίδας
Υλικό σώματοςπλαστικός
Τύπος σώματοςΛεπίδα
ΧρώμαΜαύρη
Κωδικός χρώματοςΜαύρη
Current Rating1A
Βάθος0.207 "
Στοιχείομονόκλινο
Λειτουργικά ίσο μεFerraz AF
Fps Amps1
Ύψος0.2 "
Ένδειξη / μη ένδειξηΜη ενδεικτικό
Βαθμολογία διακοπής1 kAIC
Μήκος0.75 "
Απόρριψη / Μη απόρριψηΜη απόρριψη
ΤαχύτηταΓΡΗΓΟΡΗ αντίδραση
ΧαρακτηριστικάΑσφάλεια ηλεκτρική
Τάση τάσης32V DC
Πλάτος0.49 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0135
Ύψος πλοίου (cm)0.51
Μήκος πλοίου (cm)1.91
Πλάτος πλοίου (cm)1.24
Κωδικός ΕΣ8536100040
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Λεπτομέρειες:

Η ασφάλεια αυτοκινήτου Bussmann ATC-1 έχει σχεδιαστεί για να χειρίζεται ρεύματα έως και 1Α και χρησιμοποιείται σε οχήματα για την προστασία των ηλεκτρικών συστημάτων, συμπεριλαμβανομένου του φωτισμού, της ανάφλεξης και των αξεσουάρ. Αυτή η ασφάλεια ATC-1 χρησιμεύει ως ζωτικό εξάρτημα ασφαλείας, αποτρέποντας τους κινδύνους ζημιάς και πυρκαγιάς που προκαλούνται από υπερφόρτωση ή βραχυκύκλωμα.

Χαρακτηριστικά:

  • Η ασφάλεια Bussmann ATC-1 μπορεί να ανταποκριθεί σε ρεύματα έως και 1Α, αποτρέποντας ζημιές που προκαλούνται από υπερβολική ροή ρεύματος.
  • Διαθέτει πλαστική κατασκευή για ηλεκτρική μόνωση και αντοχή στη διάβρωση.
  • Αυτή η ασφάλεια αυτοκινήτου έχει σχεδιασμό λεπίδας που επιτρέπει την εύκολη εισαγωγή και αφαίρεση, απλοποιώντας τις διαδικασίες συντήρησης και αντικατάστασης.
  • Διαθέτει ένα ενιαίο στοιχείο για χαρακτηριστικά γρήγορης δράσης για να ανταποκρίνεται σε υπερφορτώσεις και βραχυκυκλώματα, ελαχιστοποιώντας τον κίνδυνο ζημιάς.
  • Αυτή η ασφάλεια 1Α έχει ονομαστική διακοπή 1kA στα 32VDC.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Πώς μπορώ να ξέρω εάν αυτή η ασφάλεια Bussmann ATC-1 έχει καεί;

Α. Δεδομένου ότι δεν είναι ενδεικτικό, θα χρειαστείτε ένα ενδεικτικό μπλοκ ασφαλειών ή κάλυμμα για να ανιχνεύσετε οπτικά μια καμένη ασφάλεια.

Ε. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ των ασφαλειών ταχείας και αργής εμφύσησης;

A. Οι ασφάλειες ταχείας ροής ανταποκρίνονται γρήγορα σε υπερβολικά ρεύματα και χρησιμοποιούνται για την προστασία ευαίσθητων εξαρτημάτων. Οι ασφάλειες αργής ροής έχουν καθυστερημένη απόκριση για να χειρίζονται προσωρινές υπερτάσεις ρεύματος χωρίς περιττή ενεργοποίηση.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤάση τάσηςΚωδικός χρώματοςCurrent RatingΠλάτοςΔιάμετροςFps AmpsΎψοςΒαθμολογία διακοπήςΤιμή
BUSSMANN ATC-10 Blade Fuse, 10 A, 32 VDC, Red | AA9BGG 1BZ33 ATC-1032 VDCRed-3 / 4 "Δεν εφαρμόζεται10-1kA στα 32 VDC€2.35
BUSSMANN ATC-15 Blade Fuse, 15 A, 32 VDC, Blue | AA9BGH 1BZ34 ATC-1532V DCΜπλε15A1.38 "Δεν εφαρμόζεται150.38 "1 kAIC€1.60
BUSSMANN ATC-20 Blade Fuse, 20 A, 32 VDC, Yellow | AA9BGJ 1BZ35 ATC-2032 VDCΚίτρινο-3 / 4 "Δεν εφαρμόζεται20-1kA στα 32 VDC€1.60
BUSSMANN ATC-25 Blade Fuse, 25 A, 32 VDC, Clear | AA9BGK 1BZ36 ATC-2532 VDCΚαθαρισμός-3 / 4 "Δεν εφαρμόζεται25-1kA στα 32 VDC€1.60
BUSSMANN ATC-3 Blade Fuse, 3 A, 32 VDC, Violet | AA9BGL 1BZ37 ATC-332 VDCΒιολέτα-3 / 4 "Δεν εφαρμόζεται3-1kA στα 32 VDC€2.58
BUSSMANN ATC-30 Blade Fuse, 30 A, 32 VDC, Green | AA9BGM 1BZ38 ATC-3032 VDCΠράσινο-3 / 4 "Δεν εφαρμόζεται30-1kA στα 32 VDC€1.60
BUSSMANN ATC-4 Blade Fuse, 4 A, 32 VDC, Pink | AA9BGN 1BZ39 ATC-432 VDCΡοζ-3 / 4 "Δεν εφαρμόζεται4-1kA στα 32 VDC€1.98

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BUSSMANN ATC-1 Blade Fuse, 1 A, 32 VDC, Μαύρο
€3.24 /μονάδα