Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BUSSMANN ATC-15 Blade Fuse, 15 A, 32 VDC, Blue | AA9BGH 1BZ34

BUSSMANN ATC-15 Blade Fuse, 15 A, 32 VDC, Blue

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA9BGH Μοντέλο: ATC-15Cross Ref: 1BZ34
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
€1.60 /μονάδα
Αυτό το προϊόν μπορεί να αποσταλεί μόνο σε πολλαπλάσια των 5
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑσφάλεια λεπίδας
Υλικό σώματοςπλαστικός
Τύπος σώματοςΛεπίδα
ΧρώμαΜαύρη
Κωδικός χρώματοςΜπλε
Current Rating15A
Βάθος0.207 "
ΔιάμετροςΔεν εφαρμόζεται
Στοιχείομονόκλινο
Λειτουργικά ίσο μεFerraz AF
Fps Amps15
Ύψος0.38 "
Ένδειξη / μη ένδειξηΜη ενδεικτικό
Βαθμολογία διακοπής1 kAIC
Μήκος1.63 "
Απόρριψη / Μη απόρριψηΜη απόρριψη
ΤαχύτηταΓΡΗΓΟΡΗ αντίδραση
ΧαρακτηριστικάΑσφάλεια ηλεκτρική
Τάση τάσης32V DC
Πλάτος1.38 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.027
Ύψος πλοίου (cm)0.97
Μήκος πλοίου (cm)4.14
Πλάτος πλοίου (cm)3.51
Κωδικός ΕΣ8536100040
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Η ασφάλεια Bussmann ATC-15 χρησιμοποιείται σε οχήματα αυτοκινήτων για την προστασία των ηλεκτρικών κυκλωμάτων σπάζοντας το κύκλωμα εάν διαρρέει πολύ ρεύμα. Αυτή η ασφάλεια αποτρέπει ζημιές ή πυρκαγιές που προκαλούνται από ηλεκτρικούς κινδύνους. Έχει συμπαγές μέγεθος και είναι ιδανικό για την προστασία των ηλεκτρονικών του οχήματος από υπερφόρτωση.

Χαρακτηριστικά:

  • Διαθέτει πλαστικό σώμα για ενισχυμένη ηλεκτρική μόνωση και ευκολία φορητότητας.
  • Αυτή η ασφάλεια διαθέτει στυλ σώματος λεπίδας για εύκολη εγκατάσταση σε συμβατές θήκες ασφαλειών.
  • Είναι εξοπλισμένο με στοιχείο ταχείας δράσης που ανταποκρίνεται γρήγορα σε καταστάσεις υπερβολικού ρεύματος.
  • Αυτή η ασφάλεια έχει μη ενδεικτική σχεδίαση για απρόσκοπτες λειτουργίες.
  • Προσφέρει βαθμολογία διακοπής 1kA στα 32VDC για προστασία από σφάλματα.

Συμβατά αξεσουάρ:

  • Bussmann /15600-08-21 Πίνακας Ασφαλειών: Αυτός ο πίνακας ασφαλειών χρησιμοποιείται με την ασφάλεια ATC-15 της μάρκας για να παρέχει οργανωμένη και ασφαλή τοποθέτηση για παρόμοιες ασφάλειες, διασφαλίζοντας αποτελεσματική προστασία κυκλώματος και εύκολη συντήρηση.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Πώς μπορώ να εντοπίσω μια ελαττωματική ασφάλεια Bussmann ATC-15;

A.

  • Ελέγξτε για τυχόν ορατά σημάδια καμένης ασφάλειας, όπως σπασμένη ή λιωμένη λωρίδα μέσα στο σώμα της ασφάλειας.
  • Ορισμένες ασφάλειες έχουν διαφανές παράθυρο. εάν η λωρίδα σπάσει, θα είναι ορατή από το παράθυρο.
  • Χρησιμοποιήστε ένα πολύμετρο ρυθμισμένο στη λειτουργία συνέχειας ή αντίστασης για να ελέγξετε την αγωγιμότητα της ασφάλειας. Μια καμένη ασφάλεια δεν θα δείξει συνέχεια.
  • Ελέγξτε την τάση στα δύο άκρα της ασφάλειας ενώ το κύκλωμα είναι ενεργοποιημένο. Εάν υπάρχει τάση μόνο στη μία πλευρά, η ασφάλεια μπορεί να είναι ελαττωματική.
  • Εάν υπάρχει υποψία ότι η ασφάλεια είναι ελαττωματική, αντικαταστήστε την με μια νέα ίδιας ισχύος και ελέγξτε το κύκλωμα.

Ε. Ποιες προφυλάξεις ασφαλείας πρέπει να λαμβάνονται κατά τη χρήση αυτής της μη ενδεικτικής ασφάλειας;

A.

  • Ελέγχετε τακτικά την ασφάλεια για ορατά σημάδια ζημιάς ή φθοράς.
  • Βεβαιωθείτε ότι η ανταλλακτική ασφάλεια έχει τη σωστή ονομαστική ένταση ρεύματος.
  • Εισαγάγετε την ασφάλεια με ασφάλεια στη θήκη ή στον πίνακα.
  • Μην υπερβαίνετε την τρέχουσα ονομαστική τιμή της ασφάλειας για να αποφύγετε ζημιές.
  • Χρησιμοποιήστε μόνο τον ίδιο τύπο και τον ίδιο τύπο ασφάλειας για αντικαταστάσεις.
  • Φοράτε κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισμό, όπως γάντια και γυαλιά ασφαλείας.
  • Εάν δεν είστε σίγουροι, συμβουλευτείτε έναν εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο για εργασίες που σχετίζονται με τις ασφάλειες.
  • Μην τροποποιείτε ή παρακάμπτετε την ασφάλεια. ακολουθήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή.

Ε. Ποιους παράγοντες πρέπει να λάβω υπόψη κατά την επιλογή μιας ασφάλειας;

A.

  • Αντιστοιχίστε την ονομαστική τιμή ρεύματος με τις απαιτήσεις του κυκλώματος.
  • Βεβαιωθείτε ότι η ονομαστική τάση ταιριάζει με το επίπεδο του κυκλώματος.
  • Επιλέξτε τύπο κατάλληλο για τα χαρακτηριστικά φορτίου.
  • Προσδιορίστε το επιθυμητό επίπεδο προστασίας του εξοπλισμού.
  • Ελέγξτε τη συμμόρφωση με τα πρότυπα και εξετάστε την εμπειρία της εφαρμογής.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤάση τάσηςΚωδικός χρώματοςCurrent RatingΠλάτοςΔιάμετροςFps AmpsΎψοςΒαθμολογία διακοπήςΤιμή
BUSSMANN ATC-10 Blade Fuse, 10 A, 32 VDC, Red | AA9BGG 1BZ33 ATC-1032 VDCRed-3 / 4 "Δεν εφαρμόζεται10-1kA στα 32 VDC€2.35
BUSSMANN ATC-20 Blade Fuse, 20 A, 32 VDC, Yellow | AA9BGJ 1BZ35 ATC-2032 VDCΚίτρινο-3 / 4 "Δεν εφαρμόζεται20-1kA στα 32 VDC€1.60
BUSSMANN ATC-25 Blade Fuse, 25 A, 32 VDC, Clear | AA9BGK 1BZ36 ATC-2532 VDCΚαθαρισμός-3 / 4 "Δεν εφαρμόζεται25-1kA στα 32 VDC€1.60
BUSSMANN ATC-3 Blade Fuse, 3 A, 32 VDC, Violet | AA9BGL 1BZ37 ATC-332 VDCΒιολέτα-3 / 4 "Δεν εφαρμόζεται3-1kA στα 32 VDC€2.58
BUSSMANN ATC-30 Blade Fuse, 30 A, 32 VDC, Green | AA9BGM 1BZ38 ATC-3032 VDCΠράσινο-3 / 4 "Δεν εφαρμόζεται30-1kA στα 32 VDC€1.60
BUSSMANN ATC-4 Blade Fuse, 4 A, 32 VDC, Pink | AA9BGN 1BZ39 ATC-432 VDCΡοζ-3 / 4 "Δεν εφαρμόζεται4-1kA στα 32 VDC€1.98
BUSSMANN ATC-5 Blade Fuse, 5 A, 32 VDC, Tan | AA9BGP 1BZ40 ATC-532 VDCTan-3 / 4 "Δεν εφαρμόζεται5-1kA στα 32 VDC€2.58

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BUSSMANN ATC-15 Blade Fuse, 15 A, 32 VDC, Blue
€1.60 /μονάδα