Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BUSSMANN ATC-10 Blade Fuse, 10 A, 32 VDC, Red | AA9BGG 1BZ33

BUSSMANN ATC-10 Blade Fuse, 10 A, 32 VDC, Red

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA9BGG Μοντέλο: ATC-10Cross Ref: 1BZ33
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
€2.35 /μονάδα
Αυτό το προϊόν μπορεί να αποσταλεί μόνο σε πολλαπλάσια των 5
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑσφάλεια λεπίδας
Υλικό σώματοςπλαστικός
Τύπος σώματοςΛεπίδα
Κωδικός χρώματοςRed
Βάθος0.207 "
ΔιάμετροςΔεν εφαρμόζεται
Στοιχείομονόκλινο
Λειτουργικά ίσο μεFerraz AF
Fps Amps10
Ένδειξη / μη ένδειξηΜη ενδεικτικό
Βαθμολογία διακοπής1kA στα 32 VDC
Μήκος3 / 4 "
Απόρριψη / Μη απόρριψηΜη απόρριψη
ΤαχύτηταΓΡΗΓΟΡΗ αντίδραση
Τάση τάσης32 VDC
Πλάτος3 / 4 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0045
Ύψος πλοίου (cm)3.05
Μήκος πλοίου (cm)1.02
Πλάτος πλοίου (cm)3.81
Κωδικός ΕΣ8536100040
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤάση τάσηςΚωδικός χρώματοςCurrent RatingΠλάτοςΔιάμετροςFps AmpsΎψοςΒαθμολογία διακοπήςΤιμή
BUSSMANN ATC-15 Blade Fuse, 15 A, 32 VDC, Blue | AA9BGH 1BZ34 ATC-1532V DCΜπλε15A1.38 "Δεν εφαρμόζεται150.38 "1 kAIC€1.60
BUSSMANN ATC-20 Blade Fuse, 20 A, 32 VDC, Yellow | AA9BGJ 1BZ35 ATC-2032 VDCΚίτρινο-3 / 4 "Δεν εφαρμόζεται20-1kA στα 32 VDC€1.60
BUSSMANN ATC-25 Blade Fuse, 25 A, 32 VDC, Clear | AA9BGK 1BZ36 ATC-2532 VDCΚαθαρισμός-3 / 4 "Δεν εφαρμόζεται25-1kA στα 32 VDC€1.60
BUSSMANN ATC-3 Blade Fuse, 3 A, 32 VDC, Violet | AA9BGL 1BZ37 ATC-332 VDCΒιολέτα-3 / 4 "Δεν εφαρμόζεται3-1kA στα 32 VDC€2.58
BUSSMANN ATC-30 Blade Fuse, 30 A, 32 VDC, Green | AA9BGM 1BZ38 ATC-3032 VDCΠράσινο-3 / 4 "Δεν εφαρμόζεται30-1kA στα 32 VDC€1.60
BUSSMANN ATC-4 Blade Fuse, 4 A, 32 VDC, Pink | AA9BGN 1BZ39 ATC-432 VDCΡοζ-3 / 4 "Δεν εφαρμόζεται4-1kA στα 32 VDC€1.98
BUSSMANN ATC-5 Blade Fuse, 5 A, 32 VDC, Tan | AA9BGP 1BZ40 ATC-532 VDCTan-3 / 4 "Δεν εφαρμόζεται5-1kA στα 32 VDC€2.58

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BUSSMANN ATC-10 Blade Fuse, 10 A, 32 VDC, Red
€2.35 /μονάδα