PROTO J99700 Master Tool Set Starter Sae 164 τεμάχια | AE7ZCZ 6C348

PROTO J99700 Master Tool Set Starter Sae 164 τεμαχίων

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE7ZCZ Μοντέλο: J99700Κωδ. Σταυρού: 6C348

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€4,308.20 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚύριο σετ εργαλείων
Μέγεθος οδήγησης1/4", 3/8", 1/2", 3/4"
Περιλαμβάνονται διάφορα εργαλείαΠτυσσόμενο βοηθητικό μαχαίρι, 10 "Μήκος λεπίδας λαστιχένια λαβή με 3-7 / 8" Βάθος λαιμού, Ξύστρα φλάντζας, (2) 0 έως 4 "Χωρητικότητα C-σφιγκτήρες, (7) Κοντό βραχίονα SAE Hex Key Set Μεγέθη 5/64 ", 3/32, 1/8", 5/32 ", 3/16", 7/32 "και 1/4", 18 "Ευθυγράμμιση Pry Bar, 12" Ro
Αριθμός αναλώσιμων ανταλλακτικών0
Αριθμός διάφορων εργαλείων20
Αριθμός κομματιών164
Αριθμός πένσες11
Αριθμός κατσαβιδιών12
Αριθμός υποδοχών / Accs.86
Αριθμός εντυπωσιακών εργαλείων16
Αριθμός κλειδιών19
Περιλαμβάνονται πένσες6-9 / 16 "Ολίσθηση, 6-1 / 16" Διαγώνια κοπή, 6-1 / 16 "Μύτη βελόνας, 8-1 / 4" Κοπή κοπής, 8-5 / 8 "Linesman, 9-1 / 2" και 16 "πένσα γλωττίδας και αυλακιού με λαβές μαξιλαριού, πένσα κλειδώματος 7" ευθεία σιαγόνα, απογυμνωτή καλωδίου 8-1 / 4 "L 10-22 AWG, ευθεία κοπή μήκους 10"
Πρωτογενής εφαρμογήμίζα
Προτεινόμενα κουτιά εργαλείωνΑρ. Νο. J442735-7RD, J442742-8RD, J45035
ΣΑΕ ή μέτρησηΣΑΕ
Περιλαμβάνονται εντυπωσιακά εργαλεία3/8 ", Center Punch, 3/32" ,, 3/16 "and 1/8", Pin Punches, 3/8 ",, 3/16", and 5/16 ", Start Punches, 5 / 16 ", Cape Chisel, 3/16", Diamond Point Chisel, 5/16 ",, 7/16" και 1/2 ", Cold Chisels, Punch and Chisel Holder, 16 oz. και 32 ουγκιές. Ball Pein και 21 oz. Συνεργάτης
Συμπεριλαμβάνεται η αποθήκευση εργαλείωνΝαι
Συμπεριλαμβάνεται ο τύπος αποθήκευσης εργαλείωνΚουτί
Περιλαμβάνονται κλειδιάΣυνδυασμός Satin Finish 12-Point SAE 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16 , 1, 1 1/16, 1 1/8 και 1 1/4 ", Ρυθμιζόμενο 6, 10 και 12", Γαλλικό κλειδί σωλήνα βαρέως τύπου 14 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 59.4
Ύψος πλοίου (cm)64.26
Μήκος πλοίου (cm)76.2
Πλάτος πλοίου (cm)39.88
Κωδικός ΕΣ8206000000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος οδήγησηςΑριθμός κομματιώνΠρωτογενής εφαρμογήΣΑΕ ή μέτρησηΣυμπεριλαμβάνεται η αποθήκευση εργαλείωνΠεριλαμβάνονται κλειδιάΤιμή
PROTO JCS-1258MAS Technician Master Tool Set - 1258 Pc | AB3MKH 1UDW5 JCS-1258MAS1/4", 3/8", 1/2", 3/4"1258ΤεχνικόςΣΑΕ και μέτρησηΝαιΜετρικό κουτί 12 σημείων - 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 18, 17 x 19, 21 x 24, 22 x 24, 27 x 30 και 30 x 32mm, Κουτί 12 σημείων SAE - 5/16 x 3/8, 7/16 x 1/2, 9/16 x 5/8, 11/16 x 3/4, 13/16 x 7/8, 15/16 x 1 και 1-1 / 16 x 1-1 / 8 ", 6-Point Ratcheting Box€36,067.47
PROTO JCS-1046MAS Master Tool Set Technician 1046-τεμάχια | AB3MKM 1UDW9 JCS-1046MAS1/4", 3/8", 1/2", 3/4"1046ΤεχνικόςΣΑΕ και μέτρησηΝαιΜετρικό κουτί 12 σημείων - 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 18, 17 x 19, 21 x 24, 22 x 24, 27 x 30 και 30 x 32mm, Κουτί 12 σημείων SAE - 5/16 x 3/8, 7/16 x 1/2, 9/16 x 5/8, 11/16 x 3/4, 13/16 x 7/8, 15/16 x 1 και 1-1 / 16 x 1-1 / 8mm, 6-Point Ratcheting Box€30,050.83
PROTO JCS-0833MAS Master Tool Set Technician 833 τεμάχια | AB3MKN 1UDX1 JCS-0833MAS1/4", 3/8", 1/2", 3/4"833ΤεχνικόςΣΑΕ και μέτρησηΝαιΜετρικό κουτί 12 σημείων - 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 18, 17 x 19, 21 x 24, 22 x 24, 27 x 30 και 30 x 32mm, Κουτί 12 σημείων SAE - 5/16 x 3/8, 7/16 x 1/2, 9/16 x 5/8, 11/16 x 3/4, 13/16 x 7/8, 15/16 x 1 και 1-1 / 16 x 1-1 / 8 ", 6-Point Ratcheting Box€22,626.69
PROTO JCS-0613MAS Master Tool Set Technician 613-τεμάχια | AB3MKP 1UDX2 JCS-0613MAS1/4", 3/8", 1/2", 3/4"613ΤεχνικόςΣΑΕ και μέτρησηΟχιΜετρικό κουτί 12 σημείων - 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 18, 17 x 19, 21 x 24, 22 x 24, 27 x 30 και 30 x 32mm, Κουτί 12 σημείων SAE - 5/16 x 3/8, 7/16 x 1/2, 9/16 x 5/8, 11/16 x 3/4, 13/16 x 7/8, 15/16 x 1 και 1-1 / 16 x 1-1 / 8 ", 6-Point Ratcheting Box€16,012.17
PROTO JCS-0334MAS Σετ εργαλείων Master Techncian Sae 334 τεμάχια | AB3MKQ 1UDX3 JCS-0334MAS1/4", 3/8", 1/2"334ΤεχνικόςΣΑΕΟχιΣύντομος συνδυασμός 6 σημείων SAE- 1/8, 5/32, 3/16, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32 και 3/8 ", Συνδυασμός 12 σημείων SAE- 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1 / 16, 1- 1/8 και 1-1 / 4 ", Open End SAE- 1/4 x 5/16, 3/8 x 5/16, 7/16 x 1/2, 1/2€6,934.73
PROTO JCS-0558MAS Master Tool Set Technician 558 τεμάχια | AB3MKR 1UDX4 JCS-0558MAS1/4", 3/8", 1/2"558ΤεχνικόςΣΑΕ και μέτρησηΟχιΜετρικό κουτί 12 σημείων - 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 18, 17 x 19, 21 x 24, 22 x 24, 27 x 30, 30 x 32mm, Κουτί 12 σημείων SAE- 5/16 x 3/8, 7/16 x 1/2, 9/16 x 5/8, 11/16 x 3/4, 13/16 x 7/8, 15/16 x 1 και 1-1 / 16 x 1-1 / 8 ", συνδυασμός 12 σημείων Metri€13,324.21
PROTO J99101 Master Tool Set Γενικός Σκοπός 1/4 ίντσες | AC8VJJ 3EB68 J991011 / 4 "131Γενικού σκοπούΣΑΕΝαι-€2,491.30

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PROTO J99700 Master Tool Set Starter Sae 164 τεμαχίων
€4,308.20 /μονάδα