PROTO J99570 Master Tool Set Add-on Metric 111 τεμάχια | AE7ZDD 6C353

PROTO J99570 Master Tool Set Add-on Metric 111 τεμαχίων

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE7ZDD Μοντέλο: J99570Κωδ. Σταυρού: 6C353

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,719.03 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚύριο σετ εργαλείων
Μέγεθος οδήγησης1/4", 3/8", 1/2"
Περιλαμβάνονται διάφορα εργαλεία(9) Κομμάτι βραχίονα μετρικό Hex Key Set 1.5mm, 2mm, 2.5mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 8mm and 10mm
Αριθμός αναλώσιμων ανταλλακτικών0
Αριθμός διάφορων εργαλείων9
Αριθμός κομματιών111
Αριθμός πένσες0
Αριθμός κατσαβιδιών0
Αριθμός υποδοχών / Accs.84
Αριθμός εντυπωσιακών εργαλείων0
Αριθμός κλειδιών18
Πρωτογενής εφαρμογήΠρόσθετο
Προτεινόμενα κουτιά εργαλείωνΑρ. Αρ. J442719-8RD
ΣΑΕ ή μέτρησηΜετρικός
Συμπεριλαμβάνεται η αποθήκευση εργαλείωνΝαι
Συμπεριλαμβάνεται ο τύπος αποθήκευσης εργαλείωνΠερίπτωση
Περιλαμβάνονται κλειδιάΣυνδυασμός σατινέ φινίρισμα 12 σημείων μέτρηση 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 και 24 mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 12.7575
Ύψος πλοίου (cm)21.34
Μήκος πλοίου (cm)49.28
Πλάτος πλοίου (cm)37.34
Κωδικός ΕΣ8206000000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος οδήγησηςΑριθμός κομματιώνΠρωτογενής εφαρμογήΣΑΕ ή μέτρησηΣυμπεριλαμβάνεται η αποθήκευση εργαλείωνΠεριλαμβάνονται κλειδιάΤιμή
PROTO JCS-1258MAS Technician Master Tool Set - 1258 Pc | AB3MKH 1UDW5 JCS-1258MAS1/4", 3/8", 1/2", 3/4"1258ΤεχνικόςΣΑΕ και μέτρησηΝαιΜετρικό κουτί 12 σημείων - 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 18, 17 x 19, 21 x 24, 22 x 24, 27 x 30 και 30 x 32mm, Κουτί 12 σημείων SAE - 5/16 x 3/8, 7/16 x 1/2, 9/16 x 5/8, 11/16 x 3/4, 13/16 x 7/8, 15/16 x 1 και 1-1 / 16 x 1-1 / 8 ", 6-Point Ratcheting Box€36,067.47
PROTO JCS-1046MAS Master Tool Set Technician 1046-τεμάχια | AB3MKM 1UDW9 JCS-1046MAS1/4", 3/8", 1/2", 3/4"1046ΤεχνικόςΣΑΕ και μέτρησηΝαιΜετρικό κουτί 12 σημείων - 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 18, 17 x 19, 21 x 24, 22 x 24, 27 x 30 και 30 x 32mm, Κουτί 12 σημείων SAE - 5/16 x 3/8, 7/16 x 1/2, 9/16 x 5/8, 11/16 x 3/4, 13/16 x 7/8, 15/16 x 1 και 1-1 / 16 x 1-1 / 8mm, 6-Point Ratcheting Box€30,050.83
PROTO JCS-0833MAS Master Tool Set Technician 833 τεμάχια | AB3MKN 1UDX1 JCS-0833MAS1/4", 3/8", 1/2", 3/4"833ΤεχνικόςΣΑΕ και μέτρησηΝαιΜετρικό κουτί 12 σημείων - 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 18, 17 x 19, 21 x 24, 22 x 24, 27 x 30 και 30 x 32mm, Κουτί 12 σημείων SAE - 5/16 x 3/8, 7/16 x 1/2, 9/16 x 5/8, 11/16 x 3/4, 13/16 x 7/8, 15/16 x 1 και 1-1 / 16 x 1-1 / 8 ", 6-Point Ratcheting Box€22,626.69
PROTO JCS-0613MAS Master Tool Set Technician 613-τεμάχια | AB3MKP 1UDX2 JCS-0613MAS1/4", 3/8", 1/2", 3/4"613ΤεχνικόςΣΑΕ και μέτρησηΟχιΜετρικό κουτί 12 σημείων - 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 18, 17 x 19, 21 x 24, 22 x 24, 27 x 30 και 30 x 32mm, Κουτί 12 σημείων SAE - 5/16 x 3/8, 7/16 x 1/2, 9/16 x 5/8, 11/16 x 3/4, 13/16 x 7/8, 15/16 x 1 και 1-1 / 16 x 1-1 / 8 ", 6-Point Ratcheting Box€16,012.17
PROTO JCS-0334MAS Σετ εργαλείων Master Techncian Sae 334 τεμάχια | AB3MKQ 1UDX3 JCS-0334MAS1/4", 3/8", 1/2"334ΤεχνικόςΣΑΕΟχιΣύντομος συνδυασμός 6 σημείων SAE- 1/8, 5/32, 3/16, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32 και 3/8 ", Συνδυασμός 12 σημείων SAE- 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1 / 16, 1- 1/8 και 1-1 / 4 ", Open End SAE- 1/4 x 5/16, 3/8 x 5/16, 7/16 x 1/2, 1/2€6,784.80
PROTO JCS-0558MAS Master Tool Set Technician 558 τεμάχια | AB3MKR 1UDX4 JCS-0558MAS1/4", 3/8", 1/2"558ΤεχνικόςΣΑΕ και μέτρησηΟχιΜετρικό κουτί 12 σημείων - 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 18, 17 x 19, 21 x 24, 22 x 24, 27 x 30, 30 x 32mm, Κουτί 12 σημείων SAE- 5/16 x 3/8, 7/16 x 1/2, 9/16 x 5/8, 11/16 x 3/4, 13/16 x 7/8, 15/16 x 1 και 1-1 / 16 x 1-1 / 8 ", συνδυασμός 12 σημείων Metri€13,324.21
PROTO J99101 Master Tool Set Γενικός Σκοπός 1/4 ίντσες | AC8VJJ 3EB68 J991011 / 4 "131Γενικού σκοπούΣΑΕΝαι-€2,491.30

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PROTO J99570 Master Tool Set Add-on Metric 111 τεμαχίων
€1,719.03 /μονάδα