Χρησιμοποιούμε cookies και παρόμοια εργαλεία που είναι απαραίτητα για να σας επιτρέψουμε να κάνετε αγορές και να βελτιώσετε τις εμπειρίες αγορών σας. Τα χρησιμοποιούμε επίσης για να κατανοήσουμε πώς χρησιμοποιούν οι πελάτες τις υπηρεσίες μας (για παράδειγμα, μετρώντας τις επισκέψεις στον ιστότοπο), ώστε να μπορούμε να κάνουμε βελτιώσεις. Μπορείτε να διαβάσετε το δικό μας Πολιτική Cookies Για περισσότερες πληροφορίες.
Αυστηρά απαραίτητα cookies
Πάντα ενεργό
Αυτά τα cookies κάνουν τον ιστότοπό μας να λειτουργεί. Περιλαμβάνουν την καταγραφή προσωπικών στοιχείων, όπως στοιχεία σύνδεσης/εγγραφής ή λογαριασμού, πληροφορίες προγράμματος περιήγησης, εικόνες και βίντεο και ταξίδι στο καλάθι αγορών.
Επιπλέον, χρησιμοποιούμε cookies βελτιστοποίησης για να δοκιμάσουμε νέες δυνατότητες και σχέδια στον ιστότοπό μας. Οι πληροφορίες που συλλέγονται μας βοηθούν να βελτιώσουμε τον ιστότοπο και την εμπειρία των πελατών μας.
Διαφήμιση
Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται για την κατανόηση της απόδοσης και της συνάφειας των διαφημίσεών μας, για την παροχή εξατομικευμένων διαφημίσεων σε άλλους ιστότοπους και μέσα κοινωνικής δικτύωσης, για την παρακολούθηση πότε φτάσατε στον ιστότοπό μας από έναν αναγνωρισμένο ιστότοπο θυγατρικών τρίτων και για την παρακολούθηση εάν πραγματοποίησε μια αγορά με βάση τις διαφημίσεις που σας εμφανίσαμε.
συστάσεις
Αυτά τα cookies μας δίνουν τη δυνατότητα να παρέχουμε εξατομικευμένες προτάσεις προϊόντων και περιεχομένου, για να κάνουμε την εμπειρία περιήγησης πιο σχετική με εσάς.
Λειτουργικότητα
Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται για να προσφέρουν έρευνες πελατών και σχόλια, για τη βελτίωση των αποτελεσμάτων αναζήτησης και για να σας επιτρέπουν να μοιράζεστε περιεχόμενο από τον ιστότοπό μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Analytics
Αυτά τα cookies μας βοηθούν να βελτιώσουμε τον ιστότοπό μας συλλέγοντας και αναφέροντας πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που τον χρησιμοποιείτε.
Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping.Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.
€2,846.90 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά
Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής
Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης
Περιγραφή Προϊόντος:
Είδος
Γαλλικό κλειδί ροπής ροπής
Ακρίβεια
+/- 1% της ανάγνωσης ροπής CW / CCW @ 10-100% της πλήρους κλίμακας
Πιστοποιητικό βαθμονόμησης
Ναι
Μετατρέπει
ft.-lb., in.-lb., Nm
Μέγεθος οδήγησης
3 / 4 "
Αποφοίτηση
0.1 Nm
επικεφαλής Τύπος
Διορθώθηκε το τετράγωνο Drive
Υλικό
Ατσάλι
Τύπος μέτρησης
Ίντσα-λίβρα / Newton-μετρητής
Συνολικό μήκος
22 "
Πηγή ενέργειας
Μπαταρία 9V
Περιστροφή
CW / CCW
Εύρος ροπής (Ft.-Lb.)
από 60 έως 600
Εύρος ροπής (σε λίβρες)
από 720 έως 7200
Εύρος ροπής (Nm)
από 81 έως 813
Οπτικοί / ακουστικοί δείκτες
Κίτρινο φως κατά την προσέγγιση, πράσινο και μπιπ στο στόχο, κόκκινο και διαλείπουσα ηχητικό σήμα όταν υπερβαίνει τη στροφή
Πληροφορίες αποστολής:
Βάρος πλοίου (kg)
5.985
Ύψος πλοίου (cm)
10.16
Μήκος πλοίου (cm)
78.74
Πλάτος πλοίου (cm)
15.49
Κωδικός ΕΣ
8204110060
Χώρα Προέλευσης
US
Λεπτομέρειες:
Σχεδιασμένο για χρήση σε εφαρμογές μέτρησης ροπής. δοκιμές, ελέγχει και επαληθεύει τη ροπή που εφαρμόζεται στις αρθρώσεις
Έρχεται με εκτεταμένο εύρος λειτουργίας σε μονάδες ft lb, lb και N m
Διαθέτει ακρίβεια ακριβείας +/-1% και στις δύο κατευθύνσεις από 10 έως 100% της πλήρους κλίμακας
Ευανάγνωστα, εμφανίζονται μεγάλα ψηφία
Διαθέτει πατενταρισμένη περιστροφική στεφάνη για εύκολη προβολή
Η ζώνη στόχου ροπής μπορεί να ρυθμιστεί από 1 έως 10% και χρησιμοποιείται για να υποδείξει πότε πλησιάζει το επιθυμητό όριο ροπής: το κίτρινο υποδεικνύει το χαμηλό άκρο της ζώνης, το πράσινο φως και ο ήχος βομβητή όταν επιτευχθεί ο στόχος και το κόκκινο φως με έναν διακοπτόμενο βομβητή υπερβολική ροπή
Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές. Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.