Χρησιμοποιούμε cookies και παρόμοια εργαλεία που είναι απαραίτητα για να σας επιτρέψουμε να κάνετε αγορές και να βελτιώσετε τις εμπειρίες αγορών σας. Τα χρησιμοποιούμε επίσης για να κατανοήσουμε πώς χρησιμοποιούν οι πελάτες τις υπηρεσίες μας (για παράδειγμα, μετρώντας τις επισκέψεις στον ιστότοπο), ώστε να μπορούμε να κάνουμε βελτιώσεις. Μπορείτε να διαβάσετε το δικό μας Πολιτική Cookies Για περισσότερες πληροφορίες.
Αυστηρά απαραίτητα cookies
Πάντα ενεργό
Αυτά τα cookies κάνουν τον ιστότοπό μας να λειτουργεί. Περιλαμβάνουν την καταγραφή προσωπικών στοιχείων, όπως στοιχεία σύνδεσης/εγγραφής ή λογαριασμού, πληροφορίες προγράμματος περιήγησης, εικόνες και βίντεο και ταξίδι στο καλάθι αγορών.
Επιπλέον, χρησιμοποιούμε cookies βελτιστοποίησης για να δοκιμάσουμε νέες δυνατότητες και σχέδια στον ιστότοπό μας. Οι πληροφορίες που συλλέγονται μας βοηθούν να βελτιώσουμε τον ιστότοπο και την εμπειρία των πελατών μας.
Διαφήμιση
Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται για την κατανόηση της απόδοσης και της συνάφειας των διαφημίσεών μας, για την παροχή εξατομικευμένων διαφημίσεων σε άλλους ιστότοπους και μέσα κοινωνικής δικτύωσης, για την παρακολούθηση πότε φτάσατε στον ιστότοπό μας από έναν αναγνωρισμένο ιστότοπο θυγατρικών τρίτων και για την παρακολούθηση εάν πραγματοποίησε μια αγορά με βάση τις διαφημίσεις που σας εμφανίσαμε.
συστάσεις
Αυτά τα cookies μας δίνουν τη δυνατότητα να παρέχουμε εξατομικευμένες προτάσεις προϊόντων και περιεχομένου, για να κάνουμε την εμπειρία περιήγησης πιο σχετική με εσάς.
Λειτουργικότητα
Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται για να προσφέρουν έρευνες πελατών και σχόλια, για τη βελτίωση των αποτελεσμάτων αναζήτησης και για να σας επιτρέπουν να μοιράζεστε περιεχόμενο από τον ιστότοπό μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Analytics
Αυτά τα cookies μας βοηθούν να βελτιώσουμε τον ιστότοπό μας συλλέγοντας και αναφέροντας πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που τον χρησιμοποιείτε.
Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή.Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.
€1,186.17 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά
Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής
Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης
Περιγραφή Προϊόντος:
Είδος
Γαλλικό κλειδί ροπής ροπής
Ακρίβεια
+/- 1% της ανάγνωσης ροπής CW / CCW @ 10-100% της πλήρους κλίμακας
Πιστοποιητικό βαθμονόμησης
Ναι
Μετατρέπει
ft.-lb., in.-lb., Nm
Μέγεθος οδήγησης
3 / 8 "
Αποφοίτηση
0.1 Nm
επικεφαλής Τύπος
Διορθώθηκε το τετράγωνο Drive
Υλικό
Ατσάλι
Τύπος μέτρησης
Ίντσα-λίβρα / Newton-μετρητής
Συνολικό μήκος
22 "
Πηγή ενέργειας
Μπαταρία 9V
Περιστροφή
CW / CCW
Εύρος ροπής (Ft.-Lb.)
από 10 έως 100
Εύρος ροπής (σε λίβρες)
από 120 έως 1200
Εύρος ροπής (Nm)
από 13.3 έως 133.5
Οπτικοί / ακουστικοί δείκτες
Κίτρινο φως κατά την προσέγγιση, πράσινο και μπιπ στο στόχο, κόκκινο και διαλείπουσα ηχητικό σήμα όταν υπερβαίνει τη στροφή
Πληροφορίες αποστολής:
Βάρος πλοίου (kg)
2.0025
Ύψος πλοίου (cm)
10.16
Μήκος πλοίου (cm)
60.96
Πλάτος πλοίου (cm)
7.62
Κωδικός ΕΣ
8204110060
Χώρα Προέλευσης
US
Λεπτομέρειες:
Ρυθμιζόμενο κλειδί μικρομέτρου, σχεδιασμένο για έλεγχο και έλεγχο ή κλείσιμο της ροπής
Ανθεκτική κατασκευή χρωμίου με πατενταρισμένη περιστροφική στεφάνη Nylon-6
Περιστροφικό ταμπλό με μεταλλικό τοίχο
Παρέχει απόδοση ροπής σε μονάδες ft-lb, inch-lb και Nm
LCD & πληκτρολόγιο με δυνατότητα περιστροφής έως 359 μοίρες για εύκολη προβολή
Κίτρινο, πράσινο και κόκκινο φως που αναβοσβήνει (με διακεκομμένο βομβητή) για να υποδείξει χαμηλή, ακριβή τιμή και υπερβολικό όριο της ζώνης στόχου ροπής, αντίστοιχα
Γρήγορος ρυθμός δειγματοληψίας για διατήρηση υψηλών επιπέδων ακρίβειας
Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές. Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.