PROTO J6234 Πολλαπλασιαστής ροπής 2200 Ft-lb 1 / 2x1 Inch Dr | AD2LDU 3R880

PROTO J6234 Πολλαπλασιαστής ροπής 2200 Ft-lb 1/2x1 Inch Dr

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD2LDU Μοντέλο: J6234Cross Ref: 3R880

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€4,945.78 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠολλαπλασιαστής ροπής
Ακρίβεια+ /-5%
Πιστοποιητικό βαθμονόμησηςΟχι
Σχέση μετάδοσης15:1
λαβή Μήκος4.875 "
Επικεφαλής Ντία.4.875 "
επικεφαλής Πάχος5.5 "
ΥλικόΜέταλλο
Μέγιστη. Ονομαστική είσοδος162 πόδια.-lb.
Μέγιστη. Εκτιμημένη παραγωγή2200 πόδια.-lb.
Τύπος μέτρησηςΠόδι-Λίρα
Συνολικό μήκος14 1 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 9
Ύψος πλοίου (cm)10.16
Μήκος πλοίου (cm)11.43
Πλάτος πλοίου (cm)10.67
Κωδικός ΕΣ8204110060
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Συσκευή αντιμπλοκαρίσματος (αυτόνομη 3 θέση)
    • Θηλυκός δίσκος τετραγωνικής εισόδου (1/2 ")
    • Σύστημα εργαλείων (3 Stage Planetary)
    • Male Output Square Drive (1 ")
    • Σύστημα αντίδρασης (Πλάκα αντίδρασης με Slave Drive)
    • Αναλογία ροπής (1:13.6)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΠιστοποιητικό βαθμονόμησηςΣχέση μετάδοσηςλαβή ΜήκοςΕπικεφαλής Ντία.επικεφαλής ΠάχοςΥλικόΜέγιστη. Ονομαστική είσοδοςΤιμή
PROTO J6212 Πολλαπλασιαστής ροπής, Σύστημα Planetary Gear, Αναλογία ροπής 1:6 | AA8YEG 1ART6 J621220 "-6.33:114.125 "3-15 / 16 "4-1 / 16 "Bi υλικό200 πόδια.-lb.€1,853.37
PROTO J6222 2200 Foot Pound Πολλαπλασιαστής ροπής, 1/2 x 1 Inch Drive | AA8YEH 1ART7 J622220 "-15:114.125 "4.031 "5-13 / 16 "Bi υλικό162 πόδια.-lb.€3,293.43
Πολλαπλασιαστής ροπής PROTO J6232, Μέγιστη ονομαστική είσοδος 173 Ft-Lb, Πρότυπα NIST | AA8YEJ 1ART8 J623220 "-20.2:114.125 "4.031 "6.375 "Bi υλικό173 πόδια.-lb.€4,038.04
PROTO J6242 Πολλαπλασιαστής ροπής 5000ft-lb 1 / 2x1 1/2 Inch Dr | AD2LDV 3R881 J624214 15 / 16 "-29.25:15.625 "5.625 "8.75 "-189 πόδια.-lb.€8,778.12
PROTO J6252 Πολλαπλασιαστής ροπής 8000ft-lb 1 1 / 2x1 / 2 Inch Dr | AD2LDW 3R882 J625215.187 "Οχι60:1-5-13 / 16 "10.75 "Μέταλλο154 πόδια.-lb.€10,455.55
PROTO J6202A Πολλαπλασιαστής Ροπής, Σύστημα Πλανητικού Γραναζιού Μονού Σταδίου | AD3FQG 3YW21 J6202A8 17 / 32 "-4:15.25 "3.25 "2-13 / 16 "-227 πόδια.-lb.€941.19
PROTO J6202ACERT Πολλαπλασιαστής ροπής 750 Ft-lb 1 / 2x3 / 4in Dr | AD8FFK 4JW76 J6202ACERT8.593Ναι1:3.335.25 "3.25 "2.875 "-227 πόδια.-lb.€921.57

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PROTO J6234 Πολλαπλασιαστής ροπής 2200 Ft-lb 1/2x1 Inch Dr
€4,945.78 /μονάδα