Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PROTO J6202A Πολλαπλασιαστής Ροπής, Σύστημα Πλανητικού Γραναζιού Μονού Σταδίου | AD3FQG 3YW21

PROTO J6202A Πολλαπλασιαστής Ροπής, Σύστημα Πλανητικού Γραναζιού Μονής Βάσης

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD3FQG Μοντέλο: J6202ACross Ref: 3YW21
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
€1,002.93 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠολλαπλασιαστής ροπής
Ακρίβεια+ /-5%
Σχέση μετάδοσης4:1
λαβή Μήκος5.25 "
Επικεφαλής Ντία.3.25 "
επικεφαλής Πάχος2-13 / 16 "
Μέγιστη. Ονομαστική είσοδος227 πόδια.-lb.
Μέγιστη. Εκτιμημένη παραγωγή750 πόδια.-lb.
Τύπος μέτρησηςΠόδι-Λίρα
Συνολικό μήκος8 17 / 32 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.16
Ύψος πλοίου (cm)9.14
Μήκος πλοίου (cm)25.65
Πλάτος πλοίου (cm)14.22
Κωδικός ΕΣ8204110060
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Πολλαπλασιαστής ροπής 1: 3.33 κατάλληλος για χρήση με πρίζες κρούσης και κλειδιά ροπής σε εφαρμογές συντήρησης και επισκευής
    • Η σωληνοειδής μπάρα αντίδρασης αποτρέπει την περιστροφή του πολλαπλασιαστή και εξασφαλίζει την ασφάλεια του χρήστη
    • Σύστημα πλανητικού γραναζιού μονού σταδίου για παροχή ακρίβειας ροπής έως +/- 5%

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΠιστοποιητικό βαθμονόμησηςΣχέση μετάδοσηςλαβή ΜήκοςΕπικεφαλής Ντία.επικεφαλής ΠάχοςΥλικόΜέγιστη. Ονομαστική είσοδοςΤιμή
PROTO J6212 Πολλαπλασιαστής ροπής, Σύστημα Planetary Gear, Αναλογία ροπής 1:6 | AA8YEG 1ART6 J621220 "-6.33:114.125 "3-15 / 16 "4-1 / 16 "Bi υλικό200 πόδια.-lb.€1,867.36
PROTO J6222 2200 Foot Pound Πολλαπλασιαστής ροπής, 1/2 x 1 Inch Drive | AA8YEH 1ART7 J622220 "-15:114.125 "4.031 "5-13 / 16 "Bi υλικό162 πόδια.-lb.€3,293.43
Πολλαπλασιαστής ροπής PROTO J6232, Μέγιστη ονομαστική είσοδος 173 Ft-Lb, Πρότυπα NIST | AA8YEJ 1ART8 J623220 "-20.2:114.125 "4.031 "6.375 "Bi υλικό173 πόδια.-lb.€4,053.98
PROTO J6234 Πολλαπλασιαστής ροπής 2200 Ft-lb 1 / 2x1 Inch Dr | AD2LDU 3R880 J623414 1 / 16 "Οχι15:14.875 "4.875 "5.5 "Μέταλλο162 πόδια.-lb.€4,945.78
PROTO J6242 Πολλαπλασιαστής ροπής 5000ft-lb 1 / 2x1 1/2 Inch Dr | AD2LDV 3R881 J624214 15 / 16 "-29.25:15.625 "5.625 "8.75 "-189 πόδια.-lb.€9,025.17
PROTO J6252 Πολλαπλασιαστής ροπής 8000ft-lb 1 1 / 2x1 / 2 Inch Dr | AD2LDW 3R882 J625215.187 "Οχι60:1-5-13 / 16 "10.75 "Μέταλλο154 πόδια.-lb.€10,455.55
PROTO J6202ACERT Πολλαπλασιαστής ροπής 750 Ft-lb 1 / 2x3 / 4in Dr | AD8FFK 4JW76 J6202ACERT8.593Ναι1:3.335.25 "3.25 "2.875 "-227 πόδια.-lb.€921.57

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PROTO J6202A Πολλαπλασιαστής Ροπής, Σύστημα Πλανητικού Γραναζιού Μονής Βάσης
€1,002.93 /μονάδα