Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PROTO J5530HL Socket 3/4 Inch Drive 15/16 Inch 6 Point Deep | Aa8xqj 1ap89

PROTO Υποδοχή J5530HL Μονάδα δίσκου 3/4 ιντσών 15/16 ιντσών σε βάθος 6 σημείων

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA8XQJ Μοντέλο: J5530HLΣταυρός: 1AP89

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€48.55 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡευματοδότης
Μέγεθος οδήγησης3 / 4 "
Ο τύπος της μονάδαςΤετράγωνα
φινίρισμαΣατέν
ΥλικόΣφυρήλατο κράμα χάλυβα
Αριθμός πόντων6
Τύπος εξόδουHex
Συνολικό μήκος3.5 "
ΣΑΕ ή μέτρησηΣΑΕ
Μέγεθος15 / 16 "
Βάθος υποδοχήςΒαθύς
Δυνατότητα TetherΤυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.495
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)8.89
Πλάτος πλοίου (cm)3.81
Κωδικός ΕΣ8204200000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοφινίρισμαΑριθμός πόντωνΤύπος εξόδουΣυνολικό μήκοςΜέγεθοςΒάθος υποδοχήςΤιμή
PROTO J5530SPL Υποδοχή 3/4 ιντσών 15/16 ίντσας 12 Point Standard | AA8LVD 19C465 J5530SPLChrome12# 30 Spline Hex1.875 "15 / 16 "Αρχικό€151.21
PROTO J5528HL Socket 3/4 Inch Drive 7/8 Inch 6 Point Deep | AA8XQH 1AP88 J5528HLΣατέν6Hex3.5 "7 / 8 "Βαθύς€47.95
Υποδοχή PROTO J5532HL 3/4 ίντσας 1 ίντσας 6 σημείων βαθιά | AA8XQK 1AP90 J5532HLΣατέν6Hex3.5 "1"Βαθύς€46.21
PROTO J5536HL Socket 3/4 Inch Drive 1-1 / 8 Inch 6 Point Deep | AA8XQM 1AP92 J5536HLΣατέν6Hex3.5 "1.125 "Βαθύς€50.32
PROTO J5540HL Socket 3/4 Inch Drive 1-1 / 4 Inch 6 Point Deep | AA8XQN 1AP93 J5540HLΣατέν6Hex3.5 "1.25 "Βαθύς€50.20
PROTO J5542HL Socket 3/4 Inch Drive 1-5 / 16 Inch 6 Point Deep | AA8XQP 1AP94 J5542HLΣατέν6Hex3.5 "1 5 / 16 "Βαθύς€53.71
PROTO J5544HL Socket 3/4 Inch Drive 1-3 / 8 Inch 6 Point Deep | AA8XQQ 1AP95 J5544HLΣατέν6Hex3.5 "1.375 "Βαθύς€62.07

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PROTO Υποδοχή J5530HL Μονάδα δίσκου 3/4 ιντσών 15/16 ιντσών σε βάθος 6 σημείων
€48.55 /μονάδα