Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PROTO J376 Δαχτυλίδι συγκράτησης Plier 0.070 σε 90 βαθμούς | AD2KVV 3R323

PROTO J376 Πένσα δακτυλίου συγκράτησης 0.070 ιντσών 90 μοιρών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD2KVV Μοντέλο: J376Cross Ref: 3R323
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
€49.56 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠένσα δακτυλίου συγκράτησης
ΜετατρέπειΑπό το εσωτερικό στο εξωτερικό ή το αντίστροφο Versa όταν ο κοχλίας περιστρέφεται στη γειτονική τρύπα
Για την Bore Dia.1-7 / 16 έως 2 "
Για το Shaft Dia.7/16 έως 3/4 "
HandleΜαλακή λαβή
Χειρολαβή χρώματοςRed
Σχεδίαση λαβήςΜαξιλαροθήκη
ΥλικόΆνθρακα
Αριθμός κομματιών1
Συνολικό μήκος7.125 "
Επιστροφή την άνοιξηΟχι
Γωνία άκρης (μοίρες)90
Συμβουλή Ντία.0.070 "
Μέγεθος συμβουλή0.07 "
Τύπος συμβουλήςΣταθερό
ΧαρακτηριστικάКάμπριο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1305
Ύψος πλοίου (cm)2.03
Μήκος πλοίου (cm)19.05
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ8203206030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Η πένσα δακτυλίου συγκράτησης Proto J376 είναι σχεδιασμένη τόσο για εξωτερικούς όσο και για εσωτερικούς δακτυλίους συγκράτησης. Παρέχει ευκολία και αξιοπιστία στην εγκατάσταση / αφαίρεση των δακτυλίων συγκράτησης χωρίς απώλεια κίνησης ή ζημιά στους δακτυλίους.

Χαρακτηριστικά:

  • Όταν η βίδα περιστροφής μετακινηθεί στην παρακείμενη τρύπα, το Proto J376 μετατρέπεται από εσωτερική σε εξωτερική ή αντίστροφα.
  • Για ακριβή εφαρμογή και αντοχή στη φθορά, οι σταθερές μύτες σχηματίζονται με ακρίβεια και σκληραίνουν με επαγωγή.
  • Οι λαβές με επικάλυψη πλαστιζόλης έχουν μακρύ, καμπύλο σχεδιασμό με λαβές με μαξιλαράκι αέρα για πρόσθετη άνεση και μείωση της κούρασης.
  • Οι λαβές έχουν σαφή σήμανση για εύκολη αναγνώριση.

Συμβατά αξεσουάρ:

  • Proto Tips: Αυτές οι μύτες εμπλέκουν τους δακτυλίους με ασφάλεια και επιτρέπουν τη σωστή ευθυγράμμιση για να αποτρέψουν τη χαλάρωση των δακτυλίων. Θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε το άκρο με τη μεγαλύτερη διάμετρο που θα ταιριάζει στον δακτύλιο συγκράτησης που αφαιρείται ή τοποθετείται.

Πρότυπα και Εγκρίσεις:

  • ASME B107.500-2010

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ εσωτερικής και εξωτερικής πένσας δακτυλίου συγκράτησης;

Α. Οι πένσες που χρησιμοποιούνται για την τοποθέτηση δακτυλίων σε μια οπή είναι γνωστές ως εσωτερικές πένσες, ενώ οι εξωτερικές πένσες χρησιμοποιούνται για την τοποθέτηση δακτυλίων σε έναν άξονα.

Ε. Ποια είναι τα σημεία ασφαλείας που πρέπει να προσέξει κάποιος όταν χρησιμοποιεί πένσες;

A.

  • Χρησιμοποιήστε προστατευτικά γυαλιά.
  • Στα ηλεκτρικά κυκλώματα, μην χρησιμοποιείτε πένσες με λαβές μαξιλαριού γιατί δεν υπάρχει μόνωση για να σας προστατεύει.
  • Οι προεκτάσεις και οι ράβδοι cheater δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται σε λαβές πένσας.
  • Όταν χρησιμοποιείτε δακτυλιοειδή πένσα συγκράτησης, προστατεύστε τον εαυτό σας και τους παρευρισκόμενους από το να πέφτουν αντικείμενα.
  • Κόψτε το σύρμα κοντά στον μεντεσέ στη βάση της σιαγόνας, όχι στην άκρη.
  • Αποτρέψτε την υπερβολική έκθεση στη θερμότητα.

Ε. Πόσο σημαντικός είναι ένας δακτύλιος συγκράτησης;

A. Οι δακτύλιοι συγκράτησης χρησιμοποιούνται για τη στερέωση εξαρτημάτων σε έναν άξονα ή μια οπή. Αυτοί οι δακτύλιοι προσαρμόζονται σε αυλακώσεις και παρέχουν έναν ώμο για να αποτρέπουν την πλευρική κίνηση των εξαρτημάτων, όπως τα ρουλεμάν. Ωστόσο, επιτρέπουν την περιστροφή του εξαρτήματος.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΓια την Bore Dia.Για το Shaft Dia.Επιστροφή την άνοιξηΜέγεθος συμβουλήΤύπος συμβουλήςΧαρακτηριστικάHandleΤιμή
PROTO J379 Πένσες δακτυλίου συγκράτησης 90 βαθμοί Μήκος 8-5 / 8 ίντσες | AA2FZD 10G635 J3798.625 "2-1 / 16 έως 3 "ΔιάφοροςΟχι0.09 "ΣταθερόΕσωτερικές εξωτερικέςPlastisol Air Cushioned€63.41
Πένσα δακτυλίου συγκράτησης PROTO J364, Κατασκευή από κράμα χάλυβα, Λαβή απλής λαβής | AD2KVH 3R312 J36416.5 "3-1 / 16 έως 6 "-Ναι0.12 "ΑναπληρώσιμοςΕσωτερικόςΚαστάνια με ελατήριο που κλειδώνει σε επιθυμητό μέγεθος€171.58
Πένσα δακτυλίου συγκράτησης PROTO J365, κράμα χάλυβα, γωνία άκρου 0 μοιρών, μαύρη λαβή | AD2KVJ 3R313 J36516.5 "-3-1/2 to 6-1/2"Ναι0.12 "ΑναπληρώσιμοςΕξωτερικόςΚαστάνια με ελατήριο που κλειδώνει σε επιθυμητό μέγεθος€178.15
PROTO J370 Δακτύλιος συγκράτησης Plier 0.038 σε 45 βαθμούς | AD2KVN 3R317 J3705.75 "3/8 έως 9/16 "1/2 έως 25/32 "Οχι0.038 "ΣταθερόКάμπριοΚόκκινο Plastisol€43.59
PROTO J371 Δαχτυλίδι συγκράτησης Plier 0.038 σε 90 βαθμούς | AD2KVP 3R318 J3715 11 / 16 "3/4 έως 1 "1/8 έως 5/32 "Οχι0.038 "ΣταθερόКάμπριοΚόκκινο Plastisol€42.22
PROTO J372 Πένσες δακτυλίου συγκράτησης 0.047 In | AD2KVQ 3R319 J3725.875 "5/8 to 1-1/64"11/16 έως 7/8 "Οχι0.047 "ΣταθερόКάμπριοΚόκκινο Plastisol€43.25
PROTO J373 Δαχτυλίδι συγκράτησης Plier 0.047 σε 45 βαθμούς | AD2KVR 3R320 J3735.75 "1 έως 1-1 / 64 "13/16 έως 1 "Οχι0.047 "ΣταθερόКάμπριοΜαλακή λαβή€47.05

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PROTO J376 Πένσα δακτυλίου συγκράτησης 0.070 ιντσών 90 μοιρών
€49.56 /μονάδα