Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PROTO J266XL Κλείδωμα C-σφιγκτήρας 11 1/4 In | AD7FJX 4EAA1

PROTO J266XL Κλείδωμα C-σφιγκτήρας 11 1/4 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AD7FJX Μοντέλο: J266XLΣταυρός: 4EAA1

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€49.53 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλείδωμα C-Clamp
Χωρητικότητα3-15 / 16 "
φινίρισμαΜαύρο μέταλλο
Τύπος γνάθουΒαθύς
Πλάτος γνάθου15 / 32 "
Μηχανισμός κλειδώματοςΑπελευθερώστε το μοχλό
ΥλικόΣκληρυμένος χάλυβας άνθρακα
Μήκος πένσας11-1 / 4 "
Μηχανισμός βιδώνΡυθμίζει την πίεση σύσφιξης
Μέγεθος11.25 "
Βάθος λαιμού3.75 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.882
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)31.75
Πλάτος πλοίου (cm)15.24
Κωδικός ΕΣ8205700090
Χώρα ΠροέλευσηςES

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PROTO J266XL Κλείδωμα C-σφιγκτήρας 11 1/4 In
€49.53 /μονάδα