BATTALION Διακοπή πόρτας μεντεσέ


Φίλτρα
Χρώμα: Χαλκί , Σκεύη, εξαρτήματα: Δεν περιλαμβάνονται , Τύπος τοποθέτησης: Πόρτα , Υλικό συμβουλής: πλαστικός
ΣτυλΜοντέλοφινίρισμαΎψοςΜήκοςΥλικόΣτυλ συναρμολόγησηςΠλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
1ΧΝΚ4
Antique Brass2 5 / 16 "1.875 "ψευδάργυροςΚαρφίτσα μεντεσέ5 / 16 "€5.89
B
1RCT5
Ορείχαλκος1"2"Ψευδάργυρο Die CastΚαρφίτσα μεντεσέ1 / 2 "€5.05
C
4JG86
Ορείχαλκος--Ψευδάργυρο Die CastΚαρφίτσα μεντεσέ-€5.53
D
1ΧΝΚ6
Chrome2 5 / 16 "1.875 "ψευδάργυροςΚαρφίτσα μεντεσέ5 / 16 "€5.68
E
1ΧΝΝ9
Χάλκινο με λάδι2"3"ΑτσάλιΒιδώστε1.75 "€5.05

Διακοπή πόρτας μεντεσέ

Οι στάσεις πόρτας με αρθρωτό πείρο τοποθετούνται σε μεντεσέδες για την προστασία των τοίχων από συγκρούσεις με μοχλούς, πόμολα και άλλο υλικό που μπορεί να οδηγήσει σε τρύπες και γρατζουνιές στους τοίχους. Αυτές οι μεντεσέδες διαθέτουν έναν σπειροειδή στύλο για αυτόματη ρύθμιση του βαθμού ανοίγματος της πόρτας (κυμαινόμενο από 35 έως 90 μοίρες). Μπορούν να εγκατασταθούν εύκολα σύροντας τον πείρο από τον μεντεσέ σας μέσα από την τρύπα στη στάση. Αυτές οι μεντεσέδες είναι διαθέσιμες σε ορείχαλκο αντίκες, ορείχαλκο, χρώμιο και λάστιχο από λαστιχένιο φινίρισμα σε Raptor Supplies.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;