Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΜΠΑΤΑΛΙΟΝ 1XNN9 Πόρτα μεντεσέ Ασφαλείας πόρτας L 3 In | AB4FQY

BATTALION 1XNN9 Πείρος μεντεσέ στο στοπ πόρτας L 3 in

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB4FQY Μοντέλο: 1XNN9
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
€4.41 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακοπή πόρτας μεντεσέ
ΧρώμαΧαλκί
φινίρισμαΧάλκινο με λάδι
υλικούΔεν περιλαμβάνονται
Ύψος2"
Μήκος3"
ΥλικόΑτσάλι
Στυλ συναρμολόγησηςΒιδώστε
Τοποθέτηση ΤύποςΠόρτα
Υλικό συμβουλώνπλαστικός
Πλάτος1.75 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.036
Ύψος πλοίου (cm)2.03
Μήκος πλοίου (cm)8.89
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ8302416015
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Λεπτομέρειες:

    • Ρύθμιση ανοίγματος πόρτας (50 έως 100 μοίρες)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοφινίρισμαΎψοςΜήκοςΥλικόΣτυλ συναρμολόγησηςΠλάτοςΤιμή
BATTALION 1RCT5 Πόρτα πείρου ορείχαλκου 2 Μήκος x 1 Υ x 1/2 ίντσα Πλάτος | AB3BEE 1RCT5Ορείχαλκος1"2"Ψευδάργυρο Die CastΚαρφίτσα μεντεσέ1 / 2 "€4.41
BATTALION 1XNK4 Πόρτα μεντεσέ μεντεσέ με ορείχαλκο | AB4FQG 1ΧΝΚ4Antique Brass2 5 / 16 "1.875 "ψευδάργυροςΚαρφίτσα μεντεσέ5 / 16 "€4.83
BATTALION 1XNK6 Πόρτα μεντεσέ με διακόπτη Chrome | AB4FQH 1ΧΝΚ6Chrome2 5 / 16 "1.875 "ψευδάργυροςΚαρφίτσα μεντεσέ5 / 16 "€4.96
BATTALION 4JG86 Διακοπή πόρτας μεντεσέ μεντεσέ | AD8EEN 4JG86Ορείχαλκος--Ψευδάργυρο Die CastΚαρφίτσα μεντεσέ-€4.83

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BATTALION 1XNN9 Πείρος μεντεσέ στο στοπ πόρτας L 3 in
€4.41 /μονάδα