AUTOQUIP Τραπέζι ανύψωσης ψαλιδιού σειράς Q Lift


Φίλτρα
Μέγιστη. Πλάτος πλατφόρμας: 48 " , Κινητήρας HP: 1.5
ΣτυλΜοντέλοΜήκος βάσηςΠλάτος βάσηςΧωρητικότητα φορτίουΜέγιστη. Μήκος πλατφόρμαςΕλάχ. Μήκος πλατφόρμαςΕλάχ. Πλάτος πλατφόρμαςΧρόνος
A
QDL-049-0020
42 "30 "2000 lbs.72 "42 "30 "16 sec.
RFQ
A
QDL-051-0017
42 "30 "1700 λίβρες72 "42 "30 "16 sec.
RFQ
A
QDL-054-0035
42 "30 "3500 lbs.66 "42 "30 "31 sec.
RFQ
A
QDL-054-0015
42 "30 "1500 lbs.72 "42 "30 "16 sec.
RFQ
A
QDL-051-0040
42 "30 "4000 lbs.66 "42 "30 "31 sec.
RFQ
A
QDL-049-0065
42 "36 "6500 lbs.60 "42 "36 "44 sec.
RFQ
A
QDL-049-0045
42 "30 "4500 lbs.66 "42 "30 "31 sec.
RFQ
A
QDL-051-0060
42 "36 "6000 lbs.60 "42 "36 "44 sec.
RFQ
A
QDL-054-0050
42 "36 "5000 lbs.60 "42 "36 "44 sec.
RFQ
A
QDL-065-0040
50 "36 "4000 lbs.72 "50 "36 "44 sec.
RFQ
A
QDL-059-0055
50 "36 "5500 lbs.66 "50 "36 "44 sec.
RFQ
A
QDL-059-0035
50 "30 "3500 lbs.72 "50 "30 "31 sec.
RFQ
A
QDL-065-0025
50 "30 "2500 λίβρες78 "50 "30 "31 sec.
RFQ
A
QDL-059-0016
50 "30 "1600 lbs.78 "50 "30 "16 sec.
RFQ
A
QDL-065-0012
50 "30 "1200 lbs.78 "50 "30 "16 sec.
RFQ
A
QDL-062-0030
50 "30 "3000 lbs.72 "50 "30 "31 sec.
RFQ
A
QDL-062-0050
50 "36 "5000 lbs.66 "50 "36 "44 sec.
RFQ
A
QDL-062-0010
50 "30 "1000 lbs.78 "50 "30 "16 sec.
RFQ
A
QDL-074-0007
56 "30 "700 lbs.84 "56 "30 "16 sec.
RFQ
A
QDL-067-0014
56 "30 "1400 lbs.84 "56 "30 "16 sec.
RFQ
A
QDL-067-0050
56 "36 "5000 lbs.72 "56 "36 "44 sec.
RFQ
A
QDL-070-0045
56 "36 "4500 lbs.72 "56 "36 "44 sec.
RFQ
A
QDL-070-0025
56 "30 "2500 λίβρες78 "56 "30 "31 sec.
RFQ
A
QDL-070-0012
56 "30 "1200 lbs.84 "56 "30 "16 sec.
RFQ
A
QDL-067-0030
56 "30 "3000 lbs.78 "56 "30 "31 sec.
RFQ
A
QDL-074-0020
56 "30 "2000 lbs.78 "56 "30 "31 sec.
RFQ
A
QDL-074-0035
56 "36 "3500 lbs.72 "56 "36 "44 sec.
RFQ

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;