AUTOQUIP QDL-059-0055 Τραπέζι ανύψωσης ψαλιδιού, πλάτος πλατφόρμας 48 ιντσών, ύψος 72 ίντσες, χωρητικότητα 5500 λίβρες | CG6CDY

AUTOQUIP QDL-059-0055 Τραπέζι ανύψωσης ψαλιδιού, πλάτος πλατφόρμας 48 ιντσών, ύψος 72 ίντσες, χωρητικότητα 5500 λίβρες

Στοιχείο: CG6CDY Μοντέλο: QDL-059-0055

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΨαλιδιού Lift Πίνακας
Μήκος βάσης50 "
Πλάτος βάσης36 "
Χωρητικότητα φορτίου5500 lbs.
Χαμηλό ύψος13 "
Μέγιστη. Μήκος πλατφόρμας66 "
Μέγιστη. Πλάτος πλατφόρμας48 "
Ελάχ. Μήκος πλατφόρμας50 "
Ελάχ. Πλάτος πλατφόρμας36 "
Κινητήρας HP1.5
Αριθμός κυλίνδρων3
Υψωμένο ύψος72 "
Χρόνος44 sec.
Διάρκεια ταξιδιού59 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 535.5
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος βάσηςΠλάτος βάσηςΧωρητικότητα φορτίουΜέγιστη. Μήκος πλατφόρμαςΕλάχ. Μήκος πλατφόρμαςΕλάχ. Πλάτος πλατφόρμαςΧρόνοςΤιμή
Τραπέζι ανύψωσης ψαλιδιού AUTOQUIP QDL-049-0020, πλάτος πλατφόρμας 48 ιντσών, ύψος 61 ιντσών, χωρητικότητα 2000 λίβρες | CG6CDL QDL-049-002042 "30 "2000 lbs.72 "42 "30 "16 sec.-
RFQ
Τραπέζι ανύψωσης ψαλιδιού AUTOQUIP QDL-049-0045, πλάτος πλατφόρμας 48 ιντσών, ύψος 61 ιντσών, χωρητικότητα 4500 lbs | CG6CDM QDL-049-004542 "30 "4500 lbs.66 "42 "30 "31 sec.-
RFQ
Τραπέζι ανύψωσης ψαλιδιού AUTOQUIP QDL-049-0065, πλάτος πλατφόρμας 48 ιντσών, ύψος 61 ιντσών, χωρητικότητα 6500 lbs | CG6CDN QDL-049-006542 "36 "6500 lbs.60 "42 "36 "44 sec.-
RFQ
Τραπέζι ανύψωσης ψαλιδιού AUTOQUIP QDL-051-0017, πλάτος πλατφόρμας 48 ιντσών, ύψος 61 ιντσών, χωρητικότητα 1700 lbs | CG6CDP QDL-051-001742 "30 "1700 λίβρες72 "42 "30 "16 sec.-
RFQ
Τραπέζι ανύψωσης ψαλιδιού AUTOQUIP QDL-051-0040, πλάτος πλατφόρμας 48 ιντσών, ύψος 61 ιντσών, χωρητικότητα 4000 λίβρες | CG6CDQ QDL-051-004042 "30 "4000 lbs.66 "42 "30 "31 sec.-
RFQ
Τραπέζι ανύψωσης ψαλιδιού AUTOQUIP QDL-051-0060, πλάτος πλατφόρμας 48 ιντσών, ύψος 61 ιντσών, χωρητικότητα 6000 λίβρες | CG6CDR QDL-051-006042 "36 "6000 lbs.60 "42 "36 "44 sec.-
RFQ
Πίνακας ανύψωσης ψαλιδιού AUTOQUIP QDL-054-0015, πλάτος πλατφόρμας 48 ιντσών, ύψος 7-61 ιντσών, χωρητικότητα 1500 lbs | CG6CDT QDL-054-001542 "30 "1500 lbs.72 "42 "30 "16 sec.-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AUTOQUIP QDL-059-0055 Τραπέζι ανύψωσης ψαλιδιού, πλάτος πλατφόρμας 48 ιντσών, ύψος 72 ίντσες, χωρητικότητα 5500 λίβρες