Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PROTO J1432G-TT Δεμένο σφυρί έλκηθρου ορείχαλκος 2.6 λίβρες | AB7UGH 24AK51

PROTO J1432G-TT Tethered Sledge Hammer Brass 2.6 Lb

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB7UGH Μοντέλο: J1432G-TTΣταυρός: 24AK51
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
€171.45 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςTether Ready Narkpark Sledge Hammer
Διάμετρος προσώπου1.75 "
Χειρολαβή χρώματοςΜαύρο / Κόκκινο
Σχεδίαση λαβήςΑντιολισθητική λαβή μαξιλαριού
Χειρισμός υλικούFiberglass
Χρώμα κεφαλήςΦυσικό
επικεφαλής Μήκος3.5 "
Υλικό κεφαλήςΟρείχαλκος
Βάρος κεφαλής2-1 / 2 λίβρες
επικεφαλής Πλάτος1.75 "
Συνολικό μήκος13.75 "
Δυνατότητα TetherTether έτοιμο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.611
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)31.5
Πλάτος πλοίου (cm)13.72
Κωδικός ΕΣ8205200000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάμετρος προσώπουεπικεφαλής ΜήκοςΒάρος κεφαλήςεπικεφαλής ΠλάτοςΣυνολικό μήκοςΤιμή
PROTO J1431G-TT Tether Ready Non-spark Sledge 3-3 / 4 Lb | AF8AJV 24AK52 J1431G-TT2"3.625 "3-3 / 4 λίβρες2"14.75 "€252.16

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PROTO J1432G-TT Tethered Sledge Hammer Brass 2.6 Lb
€171.45 /μονάδα