A B Τάση μπαταρίας: 12V , Τύπος Caster: Πνευματικός , Μπροστινό πλάτος τροχίσκου: 6" , Υψηλή ταχύτητα: 1 7/8 mph , Χαμηλή ταχύτητα: 1 1/2 mph , Υλικό: Ατσάλι , Μέγιστη. Γωνία κλίσης: 45 μοίρες , Ισχύς κινητήρα kW: 0.8 kW , Τάση κινητήρα: 24V DC , Αριθμός μπαταρίας: 2 , Αριθμός μπαταριών: 2 , Αριθμός τροχών: 4 , Πλάτος πίσω τροχίσκου: 3 1 / 2 " , Ομοιόμορφη τραχιά στατική χωρητικότητα: 500 lbs. , Ομοιόμορφη ομαλή στατική χωρητικότητα: 600 lbs.
Μηχανισμός εργασίας
- Αυτά τα καρότσια είναι εξοπλισμένα με σύστημα κίνησης έλξης που περιλαμβάνει ηλεκτρικό κινητήρα, κιβώτιο ταχυτήτων και τροχούς με στιβαρά πέλματα.
- Ο ηλεκτροκινητήρας παρέχει την απαραίτητη ισχύ για την προώθηση των τροχών και την κίνηση του καροτσιού προς τα εμπρός.
- Αυτά τα καρότσια τροφοδοτούνται από επαναφορτιζόμενες μπαταρίες, που βρίσκονται σε βολική τοποθεσία στο ίδιο το καρότσι. Για να φορτίσετε τις μπαταρίες, απλώς συνδέστε τις σε μια εξωτερική πηγή ρεύματος.
Χαρακτηριστικά
- Τα μηχανοκίνητα καρότσια έλξης εκτός δρόμου της σειράς Vestil OROAD είναι κατασκευασμένα από χάλυβα για δομική ακαμψία και αντοχή στη διάβρωση σε εκτεθειμένες επιφάνειες.
- Αυτά τα καρότσια διαθέτουν ελεγκτές χαμηλής & υψηλής ταχύτητας ή προς τα εμπρός & όπισθεν και μπορούν να αντέξουν φορτία έως και 400 λίβρες.
- Αυτές οι μονάδες διαθέτουν μπαταρίες με φορτιστές, μετρητές στάθμης, προβολείς & καλάθια LED και αποθήκευση καλωδίων, παρέχοντας άνεση και λειτουργικότητα στους χρήστες.
- Διαθέτουν κινητήρα 24V DC για εύκολη μεταφορά και εφοδιάζονται με μεγάλα πνευματικά ελαστικά βαρέως τύπου για εύκολους ελιγμούς.
Συχνές Ερωτήσεις
Ποιοι είναι οι παράγοντες που πρέπει να λάβετε υπόψη όταν χρησιμοποιείτε αυτά τα καροτσάκια έλξης εκτός δρόμου της σειράς Vestil OROAD;
- Τηρείτε τη συνιστώμενη χωρητικότητα φόρτωσης που καθορίζεται από τα καρότσια της σειράς OROAD της Vestil. Η υπερφόρτωση μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τη σταθερότητα και την ευελιξία, οδηγώντας σε ατυχήματα.
- Αξιολογήστε το έδαφος και τη διαδρομή πριν χρησιμοποιήσετε το καρότσι.
- Λειτουργήστε το καρότσι με ασφαλή και ελεγχόμενη ταχύτητα, ειδικά κατά την πλοήγηση σε εδάφη εκτός δρόμου.
- Βεβαιωθείτε ότι το φορτίο είναι σωστά ασφαλισμένο και κατανεμημένο στο καρότσι για να αποφευχθεί η μετατόπιση ή η πτώση κατά τη μεταφορά.
Ποια είναι η μέγιστη υποστηριζόμενη γωνία κλίσης από αυτά τα καρότσια εκτός δρόμου Vestil;
Αυτά τα καρότσια μπορούν να μεταφέρουν πλήρως φορτωμένα καρότσια σε κεκλιμένες επιφάνειες έως και 13 μοιρών.