VESTIL OROAD-400-T Cart Drive, Off-Road Tilting Traction, 72 x 33-1/2 x 37-3/4 Inch Size, Grey, Steel | AG7WNQ

VESTIL OROAD-400-T Drive Cart, Off-Road Tilting Traction, 72 x 33-1/2 x 37-3/4 Inch Size, Grey, Steel

Στοιχείο: AG7WNQ Μοντέλο: OROAD-400-T

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςTraction Drive Powered Cart
Μπαταρία12V
Τάση μπαταρίας12V
Τύπος τροχίσκουΠνευματικός
Ικανότητα ανάβασης στις 13 μοίρες.400 lbs.
ΧρώμαΓκρί
Ύψος καταστρώματος17 "
Μήκος καταστρώματος52 3 / 4 "
Πλάτος κατάστρωμα33 3 / 4 "
Μπροστινό Caster Dia.14 "
Μπροστινό πλάτος τροχίσκου6"
Μπροστινός τροχός Dia.14 "
Πλάτος μπροστινού τροχού6"
Ύψος37.75 "
Υψηλής Ταχύτητας1 7/8 mph
Μήκος72 "
Χαμηλή ταχύτητα1 1/2 mph
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Γωνία κλίσης45 μοίρες
Μηχανοκίνητα600W
ισχύς κινητήρα kW0.8 kW
Τάση κινητήρα24V DC
Αριθμός μπαταρίας2
Αριθμός Τροχών4
Αριθμός μπαταριών2
Αριθμός τροχίσκων4
Αριθμός τροχών2
Πίσω Caster Dia.11 "
Πλάτος πίσω τροχίσκου3 1 / 2 "
Πίσω τροχός Dia.11 "
Πλάτος πίσω τροχού3 1 / 2 "
Χρόνος λειτουργίας4 hr.
Βαθμός κλίσης45 μοίρες
Ομοιόμορφη τραχιά στατική χωρητικότητα500 lbs.
Ομοιόμορφη ομαλή στατική χωρητικότητα600 lbs.
Τάση (DC)24
Ισχύς600W
Τύπος τροχούΠνευματικός
Πλάτος33.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 150.75
Κωδικός ΕΣ8428900290
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος καταστρώματοςΠλάτος κατάστρωμαΎψος καταστρώματοςΜπροστινός τροχός Dia.Πίσω τροχός Dia.ΧρώμαΤιμή
VESTIL OROAD-400 Drive Cart, Off-Road Traction, 72 x 33-1/2 x 37-3/4 Inch Size, 500 lb., Grey, Steel | AG7WNP OROAD-40052 1 / 2 "31 1 / 2 "15 3 / 4 "--Γκρί€6,073.75
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL OROAD-400-T Drive Cart, Off-Road Tilting Traction, 72 x 33-1/2 x 37-3/4 Inch Size, Grey, Steel