Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PROTO J1431G-TT Tether Ready Non-spark Sledge 3-3 / 4 Lb | AF8AJV 24AK52

PROTO J1431G-TT Tether Ready, μη σπινθηριστικό έλκηθρο 3-3/4 Lb

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF8AJV Μοντέλο: J1431G-TTΣταυρός: 24AK52

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη
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
€252.16 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςTether Ready Narkpark Sledge Hammer
Διάμετρος προσώπου2"
Χειρολαβή χρώματοςΜαύρο / Κόκκινο
Σχεδίαση λαβήςΑντιολισθητική λαβή μαξιλαριού
Χειρισμός υλικούFiberglass
Χρώμα κεφαλήςΦυσικό
επικεφαλής Μήκος3.625 "
Υλικό κεφαλήςΟρείχαλκος
Βάρος κεφαλής3-3 / 4 λίβρες
επικεφαλής Πλάτος2"
Συνολικό μήκος14.75 "
Δυνατότητα TetherTether έτοιμο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.115
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)32.51
Πλάτος πλοίου (cm)13.46
Κωδικός ΕΣ8205203000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάμετρος προσώπουεπικεφαλής ΜήκοςΒάρος κεφαλήςεπικεφαλής ΠλάτοςΣυνολικό μήκοςΤιμή
PROTO J1432G-TT Δεμένο σφυρί έλκηθρου ορείχαλκος 2.6 λίβρες | AB7UGH 24AK51 J1432G-TT1.75 "3.5 "2-1 / 2 λίβρες1.75 "13.75 "€171.45

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PROTO J1431G-TT Tether Ready, μη σπινθηριστικό έλκηθρο 3-3/4 Lb
€252.16 /μονάδα