PRINCE PMC-5648 Κυλινδρικό υδραυλικό διάμετρο 4 ιντσών x 48 ίντσες διαδρομή | AE6CAL 5PP02

PRINCE PMC-5648 Cylinder Hydraulic Διάμετρος 4 ιντσών x διαδρομή 48 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE6CAL Μοντέλο: PMC-5648Cross Ref: 5PP02

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,416.94 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλικός κύλινδρος
Μπόρε Ντιά.4"
φινίρισμαΚόκκινο
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Πίεση2500 psi
Pin Dia.2"
Υλικό εμβόλουΌλκιμος σίδηρος
ΠιστόνιΣτιλβωμένο Chrome
Σφραγίδα εμβόλουΜαντεμένια
Μέγεθος θύρας1 / 2 "
Ανακαλώ57 ίντσες
Δαχτυλίδι ΥλικόΜαντεμένια
Ροντ Ντία.2"
Ράβδος σφραγίδαςU-Cup Ουρεθάνης
Κτύπημα48 "
ΣωλήνεςΧάλυβας βαρέως τοιχώματος
ΧαρακτηριστικάΣυγκολλητής διπλής δράσης

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 45.36
Ύψος πλοίου (cm)12.7
Μήκος πλοίου (cm)153.67
Πλάτος πλοίου (cm)13.97
Κωδικός ΕΣ8412210075
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜπόρε Ντιά.Μέγιστη. ΠίεσηPin Dia.Μέγεθος θύραςΡοντ Ντία.ΚτύπημαΤιμή
PRINCE PMC-5408 Υδραυλικός κύλινδρος διάμετρος 2 1/2 ίντσας x 8 ίντσες διαδρομή | AE6BZN 5PN98 PMC-54082-1 / 2 "2500 psi1.375 "3 / 8 "1-3 / 8 "8"-
RFQ
PRINCE PMC-5416 Υδραυλικός κύλινδρος 2 1/2 διάμετρος x 16 ίντσες εγκεφαλικό επεισόδιο | AE7KYK 5Z366 PMC-54162-1 / 2 "2500 psi1.375 "3 / 8 "1-3 / 8 "16 "€620.38
PRINCE PMC-5424 Κύλινδρος υδραυλικός 2 1/2 διάμετρος x 24 ίντσες εγκεφαλικό επεισόδιο | AE7KYL 5Z367 PMC-54242-1 / 2 "2500 psi1.375 "3 / 8 "1-3 / 8 "24 "€675.16
PRINCE PMC-8320 Υδραυλικός κύλινδρος διάμετρος 3 ιντσών x 20 ίντσες διαδρομή | AE7KYM 5Z368 PMC-83203"2500 psi1.5 "1 / 2 "1-1 / 2 "20 "€715.93
PRINCE PMC-8330 Κυλινδρικό υδραυλικό διάμετρο 3 ίντσες x 30 ίντσες διαδρομή | AE7KYN 5Z369 PMC-83303"1839 PSI1.5 "1 / 2 "1-1 / 2 "30 "€777.32
PRINCE PMC-5530 Υδραυλικός κύλινδρος 3 1/2 Διάμετρος x 30 ίντσες εγκεφαλικό επεισόδιο | AE7KYP 5Z370 PMC-55303-1 / 2 "1407 PSI1.5 "1 / 2 "1-1 / 2 "30 "-
RFQ
PRINCE PMC-5536 Cylinder Hydraulic 3 1/2 Διάτρηση x 36 Inch Stroke | AE7KYQ 5Z371 PMC-55363-1 / 2 "1007 PSI1.5 "1 / 2 "1-1 / 2 "36 "€920.30

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PRINCE PMC-5648 Cylinder Hydraulic Διάμετρος 4 ιντσών x διαδρομή 48 ιντσών
€1,416.94 /μονάδα