PRINCE PMC-5536 Cylinder Hydraulic 3 1/2 Διάτρηση x 36 Inch Stroke | AE7KYQ 5Z371

PRINCE PMC-5536 Cylinder Hydraulic 3 1/2 Διάτρηση x 36 ίντσες διαδρομή

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE7KYQ Μοντέλο: PMC-5536Cross Ref: 5Z371

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€920.30 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλικός κύλινδρος
Μπόρε Ντιά.3-1 / 2 "
φινίρισμαΚόκκινο
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Πίεση1007 PSI
Pin Dia.1.5 "
Υλικό εμβόλουΌλκιμος σίδηρος
ΠιστόνιΣτιλβωμένο Chrome
Σφραγίδα εμβόλουΜαντεμένια
Μέγεθος θύρας1 / 2 "
Ανακαλώ44 ίντσες
Δαχτυλίδι ΥλικόΜαντεμένια
Ροντ Ντία.1-1 / 2 "
Ράβδος σφραγίδαςU-Cup Ουρεθάνης
Κτύπημα36 "
ΣωλήνεςΧάλυβας βαρέως τοιχώματος
ΧαρακτηριστικάΣυγκολλητής διπλής δράσης

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 26.13
Ύψος πλοίου (cm)116.84
Μήκος πλοίου (cm)13.97
Πλάτος πλοίου (cm)13.21
Κωδικός ΕΣ8412210075
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜπόρε Ντιά.Μέγιστη. ΠίεσηPin Dia.Μέγεθος θύραςΡοντ Ντία.ΚτύπημαΤιμή
PRINCE PMC-5408 Υδραυλικός κύλινδρος διάμετρος 2 1/2 ίντσας x 8 ίντσες διαδρομή | AE6BZN 5PN98 PMC-54082-1 / 2 "2500 psi1.375 "3 / 8 "1-3 / 8 "8"-
RFQ
PRINCE PMC-5648 Κυλινδρικό υδραυλικό διάμετρο 4 ιντσών x 48 ίντσες διαδρομή | AE6CAL 5PP02 PMC-56484"2500 psi2"1 / 2 "2"48 "€1,416.94
PRINCE PMC-5416 Υδραυλικός κύλινδρος 2 1/2 διάμετρος x 16 ίντσες εγκεφαλικό επεισόδιο | AE7KYK 5Z366 PMC-54162-1 / 2 "2500 psi1.375 "3 / 8 "1-3 / 8 "16 "€620.38
PRINCE PMC-5424 Κύλινδρος υδραυλικός 2 1/2 διάμετρος x 24 ίντσες εγκεφαλικό επεισόδιο | AE7KYL 5Z367 PMC-54242-1 / 2 "2500 psi1.375 "3 / 8 "1-3 / 8 "24 "€675.16
PRINCE PMC-8320 Υδραυλικός κύλινδρος διάμετρος 3 ιντσών x 20 ίντσες διαδρομή | AE7KYM 5Z368 PMC-83203"2500 psi1.5 "1 / 2 "1-1 / 2 "20 "€715.93
PRINCE PMC-8330 Κυλινδρικό υδραυλικό διάμετρο 3 ίντσες x 30 ίντσες διαδρομή | AE7KYN 5Z369 PMC-83303"1839 PSI1.5 "1 / 2 "1-1 / 2 "30 "€777.32
PRINCE PMC-5530 Υδραυλικός κύλινδρος 3 1/2 Διάμετρος x 30 ίντσες εγκεφαλικό επεισόδιο | AE7KYP 5Z370 PMC-55303-1 / 2 "1407 PSI1.5 "1 / 2 "1-1 / 2 "30 "-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PRINCE PMC-5536 Cylinder Hydraulic 3 1/2 Διάτρηση x 36 ίντσες διαδρομή
€920.30 /μονάδα