MARATHON MOTORS Μοτέρ φρένων, Τριφασικό, Εντελώς κλειστό, C Face Footless


Οι κινητήρες φρένων Marathon προορίζονται για μεταφορείς, μηχανήματα συσκευασίας, εργαλειομηχανές, ανυψωτικά μηχανήματα, ανελκυστήρες και χειριστές θυρών. Αυτοί οι τριφασικοί κινητήρες είναι πιο αποδοτικοί και έχουν υψηλότερη ροπή εκκίνησης σε σύγκριση με τους μονοφασικούς ομολόγους τους. Δεν απαιτούν πυκνωτή, ξεκινήστε το windin...ζ, φυγοκεντρικό διακόπτη ή οποιονδήποτε άλλο τύπο συσκευής εκκίνησης που μπορεί να φθαρεί και να αστοχήσει. Είναι ιδανικά για εφαρμογές που απαιτούν γρήγορη στάση και κράτημα.Διαβάστε περισσότερα

Φίλτρα
Καθήκον: Συνεχής , περίβλημα: ΔΕΔ , Πλαίσιο: 56C , Hz: 60 , Κατηγορία μόνωσης: B , Σχεδιασμός NEMA: B , Φάση: 3 , RPM: 1800 , Συντελεστής εξυπηρέτησης: 1.0
ΣτυλΜοντέλοΤάσηΣυνέλευσηΠλήρες φορτίοHPkWΒάσηπροσανατολισμόςΡοπήΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
5Κ49ΚΝ4563
208-230/460ΜΟΝΟ F11.8-1.8 / .91/20.37ΑΚΡΙΒΙΟ ΓΟριζόντιος3€1,287.48
B
5Κ49PN4565
230/460ΝΑΝ2.5/1.253/40.55Γ ΠρόσωποΝΑΝ6€1,530.51

Χαρακτηριστικά

  • Αυτές οι μονάδες διαθέτουν φρένο με ελατήριο που επιτρέπει τη συγκράτηση ή το σταμάτημα.
  • Το φρένο έχει χειροκίνητη ρύθμιση φθοράς για μεγάλη διάρκεια ζωής τακάκια.
  • Η τάση του πηνίου του φρένου ταιριάζει με την τάση του κινητήρα.
  • Τα ρουλεμάν είναι μηχανικά κλειδωμένα στο άκρο του άξονα για ομαλή λειτουργία.
  • Αυτές οι μονάδες διαθέτουν καθολική τοποθέτηση για ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών.
  • Είναι εξοπλισμένα με σύρμα μαγνήτη ανθεκτικό στη κορώνα CR200, το οποίο βελτιώνει την αντοχή στην τάση και τις θερμικές ιδιότητες. (ο κινητήρας μπορεί να λειτουργήσει με μεταβλητή ροπή 10:1)

Πρότυπα και εγκρίσεις

  • CE
  • CSA
  • UL
  • EISA 2007

Συχνές Ερωτήσεις

Τι τύπο περιβλήματος έχει αυτός ο κινητήρας;

Αυτός ο κινητήρας διαθέτει ένα πλήρως κλειστό, μη αεριζόμενο περίβλημα (TENV) που διαχέει αρκετή θερμότητα για να εξαλείψει την ανάγκη για εξωτερική ψύξη.

Ποια είναι η μέγιστη θερμοκρασία που μπορούν να αντέξουν αυτές οι μονάδες;

Οι κινητήρες φρένων Marathon μπορούν να χειριστούν θερμοκρασίες έως και 40 βαθμούς Κελσίου.

Πώς τοποθετούνται αυτοί οι κινητήρες;

Αυτοί οι κινητήρες είναι διαθέσιμοι για άκαμπτη τοποθέτηση χωρίς πόδι με όψη C & C.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;