Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

POWERS 3/4 LFMM431-1 Βαλβίδα ανάμιξης Ορείχαλκος 42 Gpm | AA7EGF 15W074

POWERS 3/4 LFMM431-1 Βαλβίδα ανάμειξης ορείχαλκος 42 Gpm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA7EGF Μοντέλο: 3/4 LFMM431-1Cross Ref: 15W074
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
€1,609.20 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒαλβίδα ανάμιξης
Υλικό σώματοςΟρείχαλκος
Ρυθμός ροής42 gpm
Μέγεθος εισόδου3 / 4 "
Θερμοκρασία εισόδου (κρύο)40 βαθμοί έως 80 βαθμοί F
Θερμοκρασία εισόδου (ζεστό)120 βαθμοί έως 180 βαθμοί F
Τύπος εισόδουFNPT
Μέγιστη. Πίεση125 psi
Μέγεθος εξόδου3 / 4 "
Τύπος εξόδουFNPT
συνολικό ύψος7.25 "
συνολικό πλάτος11.375 "
Θερμ. Εύρος90 βαθμοί έως 160 βαθμοί F

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.23
Ύψος πλοίου (cm)8.89
Μήκος πλοίου (cm)27.43
Πλάτος πλοίου (cm)22.1
Κωδικός ΕΣ8481809015
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΡυθμός ροήςΜέγεθος εισόδουΜέγεθος εξόδουσυνολικό ύψοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
POWERS 3/4 x 1 LFMM432-1 Βαλβίδα ανάμιξης Ορείχαλκος 64 Gpm | AA7EGG 15W075 3/4 x 1 LFMM432-164 gpm3 / 4 "1"7.25 "11.375 "€1,823.05
ΙΣΧΥΟΣ 1 1/4 x 1 1/4 LFMM433-1 Βαλβίδα ανάμιξης Ορείχαλκος 110 Gpm | AA7EGH 15W076 1 1/4 x 1 1/4 LFMM433-1110 gpm1.25 "1.25 "9.25 "15.5 "€2,181.56
ΙΣΧΥΟΣ 1 1/4 x 1 1/2 LFMM434-1 Βαλβίδα ανάμιξης Ορείχαλκος 144 Gpm | AA7EGJ 15W077 1 1/4 x 1 1/2 LFMM434-1144 gpm1.25 "1.5 "9.25 "15.5 "€2,678.59
POWERS 2 LFMM435-1 Βαλβίδα ανάμιξης Ορείχαλκος 208 Gpm | AA7EGK 15W078 2 LFMM435-1208 gpm2"2"12.25 "19.25 "€3,854.33

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

POWERS 3/4 LFMM431-1 Βαλβίδα ανάμειξης ορείχαλκος 42 Gpm
€1,609.20 /μονάδα