ΙΣΧΥΟΣ 1 1/4 x 1 1/4 LFMM433-1 Βαλβίδα ανάμιξης Ορείχαλκος 110 Gpm | AA7EGH 15W076

POWERS 1 1/4 x 1 1/4 LFMM433-1 βαλβίδα ανάμειξης ορείχαλκο 110 Gpm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA7EGH Μοντέλο: 1 1/4 x 1 1/4 LFMM433-1Cross Ref: 15W076

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,181.56 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒαλβίδα ανάμιξης
Υλικό σώματοςΟρείχαλκος
Ρυθμός ροής110 gpm
Μέγεθος εισόδου1.25 "
Θερμοκρασία εισόδου (κρύο)40 βαθμοί έως 80 βαθμοί F
Θερμοκρασία εισόδου (ζεστό)120 βαθμοί έως 180 βαθμοί F
Τύπος εισόδουFNPT
Μέγιστη. Πίεση125 psi
Μέγεθος εξόδου1.25 "
Τύπος εξόδουFNPT
συνολικό ύψος9.25 "
συνολικό πλάτος15.5 "
Θερμ. Εύρος90 βαθμοί έως 160 βαθμοί F

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 8.775
Ύψος πλοίου (cm)14.48
Μήκος πλοίου (cm)26.42
Πλάτος πλοίου (cm)25.4
Κωδικός ΕΣ8481809015
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΡυθμός ροήςΜέγεθος εισόδουΜέγεθος εξόδουσυνολικό ύψοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
POWERS 3/4 LFMM431-1 Βαλβίδα ανάμιξης Ορείχαλκος 42 Gpm | AA7EGF 15W074 3/4 LFMM431-142 gpm3 / 4 "3 / 4 "7.25 "11.375 "€1,609.20
POWERS 3/4 x 1 LFMM432-1 Βαλβίδα ανάμιξης Ορείχαλκος 64 Gpm | AA7EGG 15W075 3/4 x 1 LFMM432-164 gpm3 / 4 "1"7.25 "11.375 "€1,823.05
ΙΣΧΥΟΣ 1 1/4 x 1 1/2 LFMM434-1 Βαλβίδα ανάμιξης Ορείχαλκος 144 Gpm | AA7EGJ 15W077 1 1/4 x 1 1/2 LFMM434-1144 gpm1.25 "1.5 "9.25 "15.5 "€2,678.59
POWERS 2 LFMM435-1 Βαλβίδα ανάμιξης Ορείχαλκος 208 Gpm | AA7EGK 15W078 2 LFMM435-1208 gpm2"2"12.25 "19.25 "€3,854.33

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

POWERS 1 1/4 x 1 1/4 LFMM433-1 βαλβίδα ανάμειξης ορείχαλκο 110 Gpm
€2,181.56 /μονάδα