POWERS 2 LFMM435-1 Βαλβίδα ανάμιξης Ορείχαλκος 208 Gpm | AA7EGK 15W078

POWERS 2 LFMM435-1 Βαλβίδα Ανάμιξης Ορείχαλκος 208 Gpm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA7EGK Μοντέλο: 2 LFMM435-1Cross Ref: 15W078

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,854.33 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒαλβίδα ανάμιξης
Υλικό σώματοςΟρείχαλκος
Ρυθμός ροής208 gpm
Μέγεθος εισόδου2"
Θερμοκρασία εισόδου (κρύο)40 βαθμοί έως 80 βαθμοί F
Θερμοκρασία εισόδου (ζεστό)120 βαθμοί έως 180 βαθμοί F
Τύπος εισόδουFNPT
Μέγιστη. Πίεση125 psi
Μέγεθος εξόδου2"
Τύπος εξόδουFNPT
συνολικό ύψος12.25 "
συνολικό πλάτος19.25 "
Θερμ. Εύρος90 βαθμοί έως 160 βαθμοί F

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 14.2425
Ύψος πλοίου (cm)15.24
Μήκος πλοίου (cm)36.83
Πλάτος πλοίου (cm)32
Κωδικός ΕΣ8481809015
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΡυθμός ροήςΜέγεθος εισόδουΜέγεθος εξόδουσυνολικό ύψοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
POWERS 3/4 LFMM431-1 Βαλβίδα ανάμιξης Ορείχαλκος 42 Gpm | AA7EGF 15W074 3/4 LFMM431-142 gpm3 / 4 "3 / 4 "7.25 "11.375 "€1,609.20
POWERS 3/4 x 1 LFMM432-1 Βαλβίδα ανάμιξης Ορείχαλκος 64 Gpm | AA7EGG 15W075 3/4 x 1 LFMM432-164 gpm3 / 4 "1"7.25 "11.375 "€1,823.05
ΙΣΧΥΟΣ 1 1/4 x 1 1/4 LFMM433-1 Βαλβίδα ανάμιξης Ορείχαλκος 110 Gpm | AA7EGH 15W076 1 1/4 x 1 1/4 LFMM433-1110 gpm1.25 "1.25 "9.25 "15.5 "€2,181.56
ΙΣΧΥΟΣ 1 1/4 x 1 1/2 LFMM434-1 Βαλβίδα ανάμιξης Ορείχαλκος 144 Gpm | AA7EGJ 15W077 1 1/4 x 1 1/2 LFMM434-1144 gpm1.25 "1.5 "9.25 "15.5 "€2,678.59

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

POWERS 2 LFMM435-1 Βαλβίδα Ανάμιξης Ορείχαλκος 208 Gpm
€3,854.33 /μονάδα