PARKER Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα


Οι ηλεκτρομαγνητικές βαλβίδες Parker έχουν σχεδιαστεί για να ελέγχουν τη ροή του νερού σε ένα σύστημα όταν είναι ηλεκτρικά ενεργοποιημένες/απενεργοποιημένες για να κλείνουν ή να επιτρέπουν τη ροή του υγρού.

Φίλτρα
Μέγιστη. Πίεση εισόδου: 3600 Psi , Μέγιστη. Πίεση: 3600 psi , Μέγιστη. Ιξώδες: 45-2000 SSU , Θερμοκρασία λειτουργίας: -45 Deg έως 132 Deg C , Υλικό σφραγίδας: D-ring
ΣτυλΜοντέλοΡυθμός ροήςΕίδοςΜέγιστη. ΡοήΧρόνος ΑπόκρισηςΤύπος βαλβίδαςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
DSL103A
-Βαλβίδα κασέτας με σπείρωμα4.5 GPM-Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα 3 δρόμων€111.55
B
DSL105C9
5 Gal / λεπτόΗλεκτρομαγνητική βαλβίδα5 gpmms 504-Way, 3-Position, Tandem Center€241.17
C
DSL104B
10 Gal / λεπτόΗλεκτρομαγνητική βαλβίδα8 gpmms 504-way, 2-position€132.16
D
DSL101Ν
15 Gal / λεπτόΗλεκτρομαγνητική βαλβίδα15 gpmms 35Κανονικά ανοιχτή ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα€120.97

Χαρακτηριστικά

  • Διαθέτουν υλικό στεγανοποίησης δακτυλίου D για παλινδρομικές δυναμικές ή περιστροφικές εφαρμογές, προσφέροντας εξαιρετική αντοχή στη διάβρωση και τη φθορά.
  • Διαθέτουν αποσπάσματα χαμηλής τριβής για γρήγορο χρόνο απόκρισης και είναι σχεδιασμένα να λειτουργούν με χρήση ηλεκτρικής ηλεκτρομαγνητικής βαλβίδας.
  • Διαθέτουν φυσούνα για προστασία από κραδασμούς, θερμική διαστολή, ώθηση πίεσης και φορτία σωληνώσεων.
  • Διαθέτουν μοναδικό σχεδιασμό που εξασφαλίζει αξιόπιστη απόδοση με χαμηλή πτώση πίεσης και ελάχιστη υστέρηση.
  • Αποτελούνται από σκληρυμένο χάλυβα για μέγιστη αντοχή και είναι ικανά να αντέχουν σε θερμοκρασίες που κυμαίνονται από -35 έως 200 βαθμούς Φαρενάιτ.

Συχνές Ερωτήσεις

Ποια είναι η λειτουργία μιας χειροκίνητης παράκαμψης;

Η λειτουργία παράκαμψης επιτρέπει στον χειριστή να μετατοπίζει τη βαλβίδα χειροκίνητα σε περίπτωση απώλειας ισχύος ή διακοπής πηνίου.

Γιατί ορισμένες ηλεκτρομαγνητικές βαλβίδες χρησιμοποιούν πλέγματα;

Το πλέγμα προορίζεται για την προστασία των εσωτερικών εξαρτημάτων της ηλεκτρομαγνητικής βαλβίδας. Το πλέγμα πιάνει μικρά κομμάτια συντριμμιών που θα μπορούσαν να εμποδίσουν την κίνηση του καρουλιού ή του πασσάλου. Ωστόσο, η οθόνη δεν συνιστάται για πρωτεύον φιλτράρισμα.

Τι είναι συνήθως κλειστές βαλβίδες;

Μια διπλής κατεύθυνσης, κανονικά κλειστή βαλβίδα ανοίγματος λειτουργεί ως βαλβίδα αντεπιστροφής όταν απενεργοποιείται, εμποδίζοντας έτσι τη ροή από μία κατεύθυνση και επιτρέποντας περιορισμένη ελεύθερη ροή προς την αντίστροφη κατεύθυνση. Όταν ενεργοποιείται, το κάλυμμα ανασηκώνεται και επιτρέπει την ελεύθερη ροή από το πλάι προς τη μύτη του φυσιγγίου. Εάν η εφαρμογή απαιτεί ελεύθερη ροή και προς τις δύο κατευθύνσεις, θα πρέπει να επιλεγεί η επιλογή ελεύθερης αντίστροφης ροής.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;