POWERMATIC 1792072K Δοχείο συλλογής σκόνης 3 HP | AH7KKD 36VE21

POWERMATIC 1792072K Δοχείο συλλογής σκόνης 3 HP

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH7KKD Μοντέλο: 1792072KCross Ref: 36VE21

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,943.08 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυλλέκτης σκόνης
Ενισχυτές AC15
καλώδιο Μήκος6ft.
dBAαπό 79 έως 90
Βάθος46
Ύψος45
Μάνικα Dia.8
HP3
Hz60
Πτερωτή Dia.14
Μέγιστη. Ροή1782
Μέγιστη. Μήκος σωλήνα5.83
Εύρος ταχύτητας λειτουργίας (FPM)5374
Συνολικό βάθος46
συνολικό ύψος45
συνολικό πλάτος23
Φάση1
Εύρος στατικής πίεσης (In.)11.31
ΧαρακτηριστικάΚουτί
Τάση230

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 122.4
Ύψος πλοίου (cm)114.3
Μήκος πλοίου (cm)116.84
Πλάτος πλοίου (cm)58.42
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Λεπτομέρειες:

    • Χωρητικότητα τσιπ (Μικρόνια): 26
    • Φίλτρο σάκου: 2 μικρά

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. ΡοήΕνισχυτές ACdBAΣυνολικό βάθοςσυνολικό ύψοςσυνολικό πλάτοςΦάσηΤάσηΤιμή
POWERMATIC 1792073K Συλλέκτης σκόνης 1754 Cfm 3 Hp | AD4QKX 42W942 1792073K1754 CFM15από 75 έως 9061 "94 "30 "3230/460€2,305.56
POWERMATIC 1791079K Dust Συλλεκτικό δοχείο 1-3 / 4 HP | AH7KKC 36VE19 1791079K1064από 15 έως 7.5από 79 έως 903030231115/230€1,850.47
POWERMATIC 1791330 Σύστημα Φιλτραρίσματος Αέρα | CT7WRE 36VE20 1791330--------€1,292.52
POWERMATIC 1791075F ΦΙΛΤΡΟΤΣΑΚΙ | CT7WRF 24V983 1791075F--------€157.85

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

POWERMATIC 1792072K Δοχείο συλλογής σκόνης 3 HP
€2,943.08 /μονάδα