WELLER Συμβουλές συγκόλλησης


Φίλτρα
Ταιριάζει μάρκα: Weller
ΣτυλΜοντέλοΜέγεθοςΧαρακτηριστικάPkg. Ποσ.Τιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
MT1
--2€18.40
B
CT5C7
--1€14.86
C
EPH101
--1€31.79
D
ETS
0.015 "Μακρύ κωνικό1€8.87
E
ΕΤΟ
0.015 "Μακρύ κωνικό1€10.38
F
RT5
0.032 "Bent Σμίλη1€52.63
G
RT9
0.032 "Σμίλη1€48.94
H
RT2
0.032 "Καλό σημείο1€59.99
I
RT10
0.048 "Γλάρο πτέρυγα1€48.73
J
RT6
0.048 "Στρογγυλή πλαγιά1€48.94
K
RT3
0.052 "Σμίλη1€48.47
L
RT4
0.062 "Σμίλη1€49.05
M
RT7
0.088 "Μαχαίρι1€49.86
G
RT8
0.088 "Σμίλη1€49.94
N
ΧΘ
0.8mmΣμίλη1€26.20
O
T0054443699
0.59 "γύρος1€11.10
P
ETP
0.63 "Κωνικός1€10.46
Q
ETB
0.63 "Κατσαβίδι1€10.37
Q
ETA
0.63 "Κατσαβίδι1€11.25
R
ETH
0.63 "Κατσαβίδι1€10.82
G
RT11
0.144 "Σμίλη1€71.58
S
XNT1SC
0.200mmΥψηλή σμίλη1€31.46
T
RT1MS
0.200mmΒελόνα RT11€62.84
U
XNT1X
0.400mm-1€17.61
V
RT14MS
0.400mmγύρος1€63.62
W
RT13MS
0.400mmΤο RT13MS επισήμανε1€61.10
X
ETT
0.600mmΚωνικός1€10.78
Y
RT5MS
0.800mmΒελόνα RT5MS1€57.66
Z
RT9MS
0.800mmΒελόνα RT9MS1€58.45
A1
ETJ
0.800mmΚατσαβίδι1€7.91
B1
XTAL
1 mmΣμίλη XTAL1€28.23
C1
XNT4
1.2mmΚυλινδρικές1€15.59
D1
ETK
1.2mmΚατσαβίδι1€8.14
E1
XTF30
1.2mmΣτρογγυλό κεκλιμένο1€26.12
F1
RT6MS
1.2mmΒελόνα RT6MS1€65.84
G1
T0054461699N
1.3mmΣμίλη1€49.60
H1
RT4MS
1.5 "Σμίλη1€59.73
I1
ETAB
1.6mmΚατσαβίδι1€6.93
J1
ΕΤΑΑ
1.6mmΔιαμέρισμα1€9.00
K1
ETR
1.6mmΣτενό κατσαβίδι1€10.28
L1
XTAA
1.6mmΣτρογγυλό, κεκλιμένο1€26.36
M1
XNT6
1.6mmΚυλινδρικές1€17.90
R
ST3
1 / 8 "Κατσαβίδι1€9.92
N1
PTC7
1 / 8 "Κατσαβίδι1€9.14
N1
PTR7
1 / 16 "Στενός1€9.66
N1
PTA7
1 / 16 "Κατσαβίδι1€9.40
N1
ST7
1 / 32 "Κωνικός1€6.72
N1
PTP7
1 / 32 "Κωνικός1€9.45
N1
PTH7
1 / 32 "Κατσαβίδι1€9.77
R
ST6
1 / 32 "Κατσαβίδι1€9.41
O1
XTO
1mmΜακρύ κωνικό1€26.24
P1
XTKN
2"Μαχαίρι1€26.21
Q1
RT8MS
2.2mmΒελόνα RT8MS1€63.70
R1
RT7MS
2.2mmΒελόνα RT7MS1€69.81
S1
XTGW1
2.3mmΓλάρο πτέρυγα1€34.68
T1
XNTB
2.4mmΣμίλη1€16.01
U1
ETL
2mmΚατσαβίδι1€9.57
V1
XTCC
3.2mmΣμίλη1€37.89
W1
XNTC
3.2mmΣμίλη1€15.59
X1
ETC
3.2mmΚατσαβίδι1€10.08
R
ST4
3 / 16 "Κατσαβίδι1€9.52

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;