Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WELLER Μύτη συγκόλλησης RT14MS Στρογγυλή 1/64 ίντσα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF7CPV Μοντέλο: RT14MSCross Ref: 20UX82

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€63.62 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυμβουλή συγκόλλησης
Μέγεθος0.400mm
Χαρακτηριστικάγύρος

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0225
Ύψος πλοίου (cm)3.61
Μήκος πλοίου (cm)13
Πλάτος πλοίου (cm)3.61
Κωδικός ΕΣ8515904000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθοςΧαρακτηριστικάPkg. Ποσ.Τιμή
WELLER ETS Κόλλα συγκόλλησης μακρύ κωνικό 0.015 In / 0.4 Mm | AB3PGX 1UNF8 ETS0.015 "Μακρύ κωνικό1€8.87
WELLER ETO Κόλλα συγκόλλησης μακρύ κωνικό 0.031 In / 0.8 Mm | AB3PGY 1UNF9 ΕΤΟ0.015 "Μακρύ κωνικό1€10.38
Κατσαβίδι WELLER ETB Solder Tip 0.093 In / 2.4 Mm | AB3PGZ 1UNG1 ETB0.63 "Κατσαβίδι1€10.37
Κατσαβίδι μύτης συγκόλλησης WELLER ETH 0.031 In/0.8 mm | AB3PHA 1UNG2 ETH0.63 "Κατσαβίδι1€10.82
WELLER T0054443699 Μύτη συγκόλλησης Στρογγυλή 0.008 In/0.2 Mm | AB3PHE 1UNG6 T00544436990.59 "γύρος1€11.10
Κατσαβίδι WELLER ETA Συμβουλή συγκόλλησης 0.062 In / 1.6 Mm | AB3PHF 1UNG7 ETA0.63 "Κατσαβίδι1€11.25
Κωνική μύτη συγκόλλησης WELLER ETP 0.031 In/0.8 mm | AB3PHG 1UNG8 ETP0.63 "Κωνικός1€10.46

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WELLER Μύτη συγκόλλησης RT14MS Στρογγυλή 1/64 ίντσα
€63.62 /μονάδα