POWERMATIC 1792073K Συλλέκτης σκόνης 1754 Cfm 3 Hp | AD4QKX 42W942

POWERMATIC 1792073K Dust Collector 1754 Cfm 3 Hp

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD4QKX Μοντέλο: 1792073KCross Ref: 42W942

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,305.56 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυλλέκτης σκόνης
Ενισχυτές AC15
dBAαπό 75 έως 90
Βάθος46 "
Ύψος28 "
Μάνικα Dia.8"
HP3
Πτερωτή Dia.14 ίντσες
Μέγιστη. Ροή1754 CFM
Εύρος ταχύτητας λειτουργίας (FPM)5200
Συνολικό βάθος61 "
συνολικό ύψος94 "
συνολικό πλάτος30 "
Φάση3
Εύρος στατικής πίεσης (In.)11.31
Τάση230/460
Πλάτος23 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 93.15
Ύψος πλοίου (cm)71.12
Μήκος πλοίου (cm)116.84
Πλάτος πλοίου (cm)58.42
Κωδικός ΕΣ8421398015
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Λεπτομέρειες:

    • Φίλτρο τσάντα (30 μικρά)
    • Ελάχ. Ροή αέρα (234 CFM)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. ΡοήΕνισχυτές ACdBAΣυνολικό βάθοςσυνολικό ύψοςσυνολικό πλάτοςΦάσηΤάσηΤιμή
POWERMATIC 1791079K Dust Συλλεκτικό δοχείο 1-3 / 4 HP | AH7KKC 36VE19 1791079K1064από 15 έως 7.5από 79 έως 903030231115/230€1,850.47
POWERMATIC 1792072K Δοχείο συλλογής σκόνης 3 HP | AH7KKD 36VE21 1792072K178215από 79 έως 904645231230€2,943.08
POWERMATIC 1791330 Σύστημα Φιλτραρίσματος Αέρα | CT7WRE 36VE20 1791330--------€1,292.52
POWERMATIC 1791075F ΦΙΛΤΡΟΤΣΑΚΙ | CT7WRF 24V983 1791075F--------€157.85

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

POWERMATIC 1792073K Dust Collector 1754 Cfm 3 Hp
€2,305.56 /μονάδα