Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

POWER FIRST 24C908 Γυναικείο δίσκο 12-10 Awg 0.81 ίντσες - Πακέτο 50 | AB7VPA

POWER FIRST 24C908 Γυναικείος δίσκος 12-10 Awg 0.81 ιντσών - Πακέτο 50

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB7VPA Μοντέλο: 24C908

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€36.50 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓυναίκα Αποσύνδεση
Βαρέλι μέσα Dia.0.244 "
Κωδικός χρώματοςΚίτρινο
Υλικό σύνδεσηςΟρείχαλκος από κασσίτερο
Τύπος σύνδεσηςΤσακίζω
ΜόνωσηΜερική
Χρώμα μόνωσηςΚίτρινο
Τύπος μόνωσηςVinyl
Μέγιστη. Θερμ.221 βαθμοί F
Μέγ. Τάση600V
Συνολικό μήκος0.87 "
ΡαφήΧτυπημένος
Μέγεθος καρτέλας0.110 0.032 x "
Εύρος καλωδίων12 έως 10 AWG

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1125
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)12.19
Πλάτος πλοίου (cm)8.13
Κωδικός ΕΣ8536904000
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΒαρέλι μέσα Dia.Κωδικός χρώματοςΜέγεθος καρτέλαςΕύρος καλωδίωνΥλικό σύνδεσηςΜόνωσηΤύπος μόνωσηςPkg. Ποσ.Τιμή
POWER FIRST 24C878 Γυναικείο δίσκο 22-16awg - Πακέτο 100 | AB7VMU 24C8780.87 "0.15 "Red0.250 0.032 x "22 έως 16 AWGΟρείχαλκος από κασσίτεροΠλήρηςΒινύλιο, πλήρες100€75.26
POWER FIRST 24C879 Γυναικείο δίσκο 22-16awg - Πακέτο 100 | AB7VMV 24C8790.81 "0.15 "Red0.187 0.032 x "22 έως 16 AWGΟρείχαλκος από κασσίτεροΠλήρηςΒινύλιο, πλήρες100€68.37
POWER FIRST 24C880 Buttsplice Vinyl 22-16awg - Πακέτο 100 | AB7VMW 24C8800.81 "0.15 "Red0.187 0.020 x "22 έως 16 AWGΟρείχαλκος από κασσίτεροΠλήρηςΒινύλιο, πλήρες100€70.85
POWER FIRST 24C881 Γυναικείο δίσκο βινύλιο 22-16awg - Πακέτο 100 | AB7VMX 24C8810.75 "0.15 "Red0.110 0.032 x "22 έως 16 AWGΟρείχαλκος από κασσίτεροΠλήρηςΒινύλιο, πλήρες100€51.83
POWER FIRST 24C882 Female Disc Vinyl 22-16awg - Πακέτο 100 | AB7VMY 24C8820.75 "0.15 "Red0.110 0.020 x "22 έως 16 AWGΟρείχαλκος από κασσίτεροΠλήρηςΒινύλιο, πλήρες100€50.74
POWER FIRST 24C883 Γυναικείο δίσκο Nylon 16-14awg - Συσκευασία 50 | AB7VMZ 24C8830.87 "0.185 "Μπλε0.250 0.032 x "16 έως 14 AWGΟρείχαλκος από κασσίτεροΠλήρηςΒινύλιο, πλήρες50€37.63
POWER FIRST 24C884 Buttsplice Nylon 16-14awg - Πακέτο 50 | AB7VNA 24C8840.8 "0.185 "Μπλε0.187 0.032 x "16 έως 14 AWGΟρείχαλκος από κασσίτεροΠλήρηςΒινύλιο, πλήρες50€31.78

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

POWER FIRST 24C908 Γυναικείος δίσκος 12-10 Awg 0.81 ιντσών - Πακέτο 50
€36.50 /πακέτο