Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PORTER CABLE PIN138 Καρφίτσα αέρα Καρφί 0 βαθμού Κόλλα | AE9PMX 6LCU2

PORTER CABLE PIN138 Καρφωτικό καρφωτή αέρα 0 μοιρών Κόλλα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE9PMX Μοντέλο: PIN138Cross Ref: 6LCU2
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
€227.40 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαρφίτσα αέρα
Εισαγωγή αέρα1 / 4 "NPT
CFM ανά λήψη1.61
Γωνία ταξινόμησηςΠτυχία 0
Τύπος ταξινόμησηςΣυγκολλητικός
ΧρώμαΑσημί / Μαύρο
ΕξάτμισηΟπίσθιος
Εύρος συνδετήρων5/8" - 1-3/8"
Λειτουργία πυροδότησηςΣκανδάλη
Gauge23
Ύψος7.5 "
Στέγαση ΥλικόΑλουμίνιο
Μήκος9.5 "
Χωρητικότητα περιοδικών130
Μέγιστη. Πίεση100 psi
Απαιτούμενη πίεση60 psi
Σανκ Ντία.0.63 στο 0.67 mm
ΣτυλΕτερόφυλη
ΆκροΝομ-Μαρ
Βάρος εργαλείου2.2 λίβρες
Πλάτος1 15 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.2275
Ύψος πλοίου (cm)28.7
Μήκος πλοίου (cm)35.05
Πλάτος πλοίου (cm)10.92
Κωδικός ΕΣ8467195090
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PORTER CABLE PIN138 Καρφωτικό καρφωτή αέρα 0 μοιρών Κόλλα
€227.40 /μονάδα