CARLING TECHNOLOGIES Διακόπτης εναλλαγής SPDT


Φίλτρα
Αξιολόγηση επαφής AC: 15A @ 125 VAC, 10A @ 250 VAC , Μήκος ενεργοποιητή: 0.68 " , Φόρμα Επικοινωνίας: SPDT , HP: 3/4 , Λειτουργική Θερμ. Εύρος: 0 βαθμοί έως 150 βαθμοί F , Μήκος στελέχους: 0.47 "
ΣτυλΜοντέλοΤρύπα συναρμολόγησηςΑριθμός συνδέσεωνStem Dia. και μέγεθος νήματοςΛειτουργία διακόπτηΤερματικάΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
6FC54-73
0.5 "Dia.30.47 "Στιγμιαία ενεργοποίηση / απενεργοποίηση / Στιγμιαία ενεργοποιημένηΒίδα€7.44
B
2FC53-73-ΠΙΝΑΚΕΣ
0.5 "Dia.30.47 "Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση / ΕνεργόΚαρτέλα 1/4 "€4.15
C
2FB54-73
0.5 "Dia.30.47 "Ενεργό / ΕνεργόΒίδα€4.88
D
2FB53-73-ΠΙΝΑΚΕΣ
0.5 "Dia.30.47 "Ενεργό / ΕνεργόΚαρτέλα 1/4 "€3.98
C
2FC54-73
0.5 "Dia.30.47 "Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση / ΕνεργόΒίδα€5.11
B
2GG51-73
0.469 "Dia.60.406 "Off / Circuit 1 On / Circuit 1 & 2 OnΚαρτέλα 1/4 "€5.88
E
LT-1561-601-012
0.469 "Dia.50.406 "Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση / ΕνεργόΚαρτέλα 1/4 "€9.21
B
2GP51-73
0.469 "Dia.60.406 "Off / Circuit 1 On / Circuit 2 OnΚαρτέλα 1/4 "€7.23

Διακόπτης εναλλαγής SPDT

Οι διακόπτες εναλλαγής Carling που περιλαμβάνονται στη λίστα UL και πιστοποιημένοι με CSA χρησιμοποιούνται ευρέως σε εμπορικές και οικιακές ηλεκτρικές συσκευές / εξοπλισμό για εφαρμογές On / Off και χαμηλής τάσης (12 / 24 VDC). Αυτοί οι διακόπτες SPDT διαθέτουν μια στιβαρή μηχανική λαβή μοχλού για τη διευκόλυνση της ροής του ηλεκτρικού ρεύματος σε ένα κύκλωμα και έναν μηχανισμό επαφής αργής διακοπής που παρέχει μια μικρή χρονική καθυστέρηση που επιτρέπει στα κύματα AC να περάσουν από το επίπεδο μηδενικής ενέργειας. Έχουν διάρκεια ζωής 50000 κύκλων, διηλεκτρική ισχύ 1000 V και ονομαστική επαφή AC 15 A στα 125 VAC. Όλοι αυτοί οι διακόπτες εναλλαγής στεγάζονται σε μια χυτή θήκη αντι-παρακολούθησης για την αποφυγή συσσώρευσης σκόνης.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;