Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PORTER CABLE FN250C Φινίρισμα αέρα Κόλλα Nailer 1 έως 2-1 / 2 ίντσες | AC9EKF 3FZD5

PORTER CABLE Κόλλα καρφωτικών φινιρίσματος αέρα FN250C 1 έως 2-1/2 ίντσας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC9EKF Μοντέλο: FN250CCross Ref: 3FZD5
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
€385.44 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαρφίτσα φινιρίσματος αέρα
Εισαγωγή αέρα1/4 "Αρσενικό
CFM ανά λήψη0.045
Γωνία ταξινόμησηςΠτυχία 34
Τύπος ταξινόμησηςΣυγκολλητικός
ΧρώμαΓκρί
ΕξάτμισηΡυθμιζόμενες τιράντες
Εύρος συνδετήρων1 "- 2-1 / 2"
Λειτουργία πυροδότησηςΔιαδοχική
Gauge16
Ύψος10.625 "
Στέγαση ΥλικόDie-Cast Αλουμίνιο
Μήκος11.75 "
Χωρητικότητα περιοδικών100
Μέγιστη. Πίεση120 psi
Απαιτούμενη πίεση70 έως 120 psi
ΣτυλΕτερόφυλη
ΆκροΝομ-Μαρ
Βάρος εργαλείου3.90 λίβρες
Πλάτος3"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.509
Ύψος πλοίου (cm)12.45
Μήκος πλοίου (cm)38.61
Πλάτος πλοίου (cm)38.35
Κωδικός ΕΣ8467195090
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος ταξινόμησηςGaugeΎψοςΣτέγαση ΥλικόΜήκοςΣτυλΠλάτοςΤιμή
PORTER CABLE DA250C Air Finish Nailer 33 Degree to 34 Degree Paper | AC9EKG 3FZD6 DA250CΧαρτί1511.5 "Μαγνήσιο13 "Υπο γωνία3.5 "€466.36

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PORTER CABLE Κόλλα καρφωτικών φινιρίσματος αέρα FN250C 1 έως 2-1/2 ίντσας
€385.44 /μονάδα